VESTIL GR-F3R-DI-TP72-YL Koruma Rayı, Sert Boru Direği, Cıvatalı Stil, Sarı, 72 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Borulu Direk |
Renk | Sarı |
Darbe Kapasitesi | 10000 lbs. |
Malzeme | Çelik |
Montaj Plakası Delik Çapı | 0.9375 " |
Montaj Plakası Uzunluğu | 9.88 " |
Montaj Plakası Kalınlığı | 5 / 8 " |
Montaj Plakası Genişliği | 9.88 " |
Montaj Deliği Sayısı | 4 |
Genel Derinlik | 40.12 " |
Toplam yükseklik | 72 " |
Uzunluk | 9.88 " |
toplam Genişlik | 9.88 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-gr-f3r-di-tp72-yl.pdf |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GR-F3R-DI-10-YL | Koruyucu Ray | 15 " | 2.56 " | 113.88 " | €619.12 | ||
GR-F3R-DI-3-YL | Koruyucu Ray | 15 " | 2.56 " | 29.88 " | €309.20 | TEKLİF TALEBİ
| |
GR-F3R-DI-4-YL | Koruyucu Ray | 15 " | 2.56 " | 41.88 " | €402.15 | ||
GR-F3R-DI-5-YL | Koruyucu Ray | 15 " | 2.56 " | 53.88 " | €387.89 | TEKLİF TALEBİ
| |
GR-F3R-DI-6-YL | Koruyucu Ray | 15 " | 2.56 " | 65.88 " | €442.37 | TEKLİF TALEBİ
| |
GR-F3R-DI-7-YL | Koruyucu Ray | 15 " | 2.56 " | 77.88 " | €489.57 | TEKLİF TALEBİ
| |
GR-F3R-DI-8-YL | Koruyucu Ray | 15 " | 2.56 " | 89.88 " | €566.57 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00