VESTIL GR-H2R-TP-ADJBKT Korkuluk Sistemi, Ayarlanabilir Braket
Madde: CE3DTC
Modeli: GR-H2R-TP-ADJBKT
€107.18 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Koruyucu Ray |
Projeksiyona Ekler | 1 1 / 8 " |
Renk | Mavi |
Yükseklik | 8.5 " |
Kapsar | 1 |
uzunluk | 1.125 " |
Malzeme | Çelik |
Montaj Deliği Çapı | 1 / 2 " |
Montaj Deliği Sayısı | 1 |
Toplam yükseklik | 8.5 " |
Uzunluk | 1.13 " |
toplam Genişlik | 11.13 " |
Tip | Parantez |
genişlik | 11.125 " |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00