Vestil Gwc-10 | Tekerlek Takozu, 11-1/4 X 14 X 4-7/8 İnç Boyutu, Gümüş, Tırtıklı Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL GWC-10 Tekerlek Takozu, 11-1/4 x 14 x 4-7/8 İnç Boyut, Gümüş, Dişli Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7TMJ Modeli: GWC-10
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
€82.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tekerlek Takozu
RenkGri
Dia'yı işleyin.1"
Sap DahilEvet
KollarıEvet
Yükseklik5.1875 "
uzunluk15.6875 "
MalzemeTırtıklı Çelik
Inşaat malzemesiÇelik
Tekerlek Takozu Sayısı1
Genel Derinlik15.6875 "
Toplam yükseklik5.19 "
toplam Genişlik10.88 "
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-gwc-10.pdf
Kullanılabilir Takoz Genişliği9"
Tekerlek Takozu BağlantısıHayır
Tekerlek Takozu Yüksekliği4.88 "
Tekerlek Takozu Uzunluğu11.25 "
Tekerlek Takozu KullanımıÇok amaçlı
Tekerlek Takozu Ağırlığı10 lbs.
Tekerlek Takozu Genişliği9"
genişlik10.88 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.95
Gemi yüksekliği (cm)13.18
Gemi uzunluğu (cm)39.85
Gemi genişliği (cm)27.62
HS kodu8428900290
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTekerlek Takozu UzunluğuRenkSap DahilTekerlek Takozu AğırlığıTekerlek Takozu GenişliğiMalzemeGenel DerinlikToplam yükseklikÜcret
VESTIL MS-15 Tekerlek Takozu, 8-1/4 x 8-9/16 x 7-1/8 İnç Ebat, Gümüş, Çelik Döküm | AG7WGX MS 158.25 "GümüşYok hayır15 lbs.8.56 "Dökme Çelik8.25 "7.13 "€106.13
VESTIL SSC-17 Tekerlek Takozu, Eğimli, 15-1/2 x 8-3/4 x 8-1/2 İnç Boyut, Gri, Çelik Döküm | AG7ZLP SSC-1715.5 "GümüşYok hayır20 lbs.8.75 "Dökme Çelik15.5 "8.5 "€141.54
VESTIL SWC-22 Tekerlek Takozu, 17 x 6 x 9-1/16 İnç Ebat, Sarı, Çelik | AG7ZWC SWC-2217.31 "SarıYok hayır19 lbs.6"Çelik17.3125 "9.06 "€100.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL GWC-10 Tekerlek Takozu, 11-1/4 x 14 x 4-7/8 İnç Boyut, Gümüş, Dişli Çelik
€82.84 / Adet