VESTIL H-150-HD-BRN-KT Kendiliğinden Boşaltma Haznesi, Ağır Hizmet, Düşük Profil, 1.5 cu. yd., 6000 Lb., Haki Tan, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kendinden Boşaltmalı Hazne |
Baz Kalınlığı | 1 / 4 " |
Kablo Uzunluğu | 4 ft. |
Kapasite | 6000 lbs. |
Renk | Haki Tan |
Çatal Cep Merkezi | 21 5 / 8 " |
Çatal Cebi Yüksekliği | 2" |
Çatal Cep Uzunluğu | 22 " |
Çatal Cep Genişliği | 7" |
Ön Dudaktan Zemine | 26 15 / 16 " |
Ön Dudaktan Zemine (in.) | 26-15 / 16 " |
ölçü | 8 saat |
Ölçer (Çelik) | 8 saat |
Yükseklik | 38.69 " |
uzunluk | 56.56 " |
Malzeme | Çelik |
Ürün Veri Sayfası | vestil-atp-c-2436.pdf |
Çekme Kablosu Uzunluğu | 4 ft. |
hacim | 1 1/2 cu. yd. |
genişlik | 51 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | hacim | Kapasite | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Çatal Cep Merkezi | Ölçer (Çelik) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-100-HD | 1 metreküp yd. | 6000 lbs. | 51.25 " | 51 " | 28.19 " | 21 5 / 8 " | - | €2,261.36 | ||
H-100-HD-GAL | 1 metreküp yd. | 6000 lbs. | 51 1 / 4 " | 51 " | 28 3 / 16 " | 21 5 / 8 " | - | €2,735.99 | ||
H-100-HD-GRN-T | 1 metreküp yd. | 6000 lbs. | 51 1 / 4 " | 51 " | 28 3 / 16 " | 21 5 / 8 " | - | €2,171.86 | ||
H-100-HD-GY-SG | 1 metreküp yd. | 6000 lbs. | 51 1 / 4 " | 48 11 / 16 " | 28 1 / 4 " | - | - | €2,171.86 | ||
H-100-HD-ORG-C | 1 metreküp yd. | 6000 lbs. | 51.25 " | 51 " | 28.25 " | 21 5 / 8 " | - | €2,171.86 | ||
H-100-HD-SR | 1 metreküp yd. | 6000 lbs. | 51 1 / 4 " | 51 " | 28 3 / 16 " | 21 5 / 8 " | - | €2,171.86 | ||
H-100-HD-BHT | 1 metreküp yd. | 6000 lbs. | 51 1 / 4 " | 51 " | 28 3 / 16 " | 21 5 / 8 " | - | €2,171.86 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00