VESTIL H-150-LD-BRN-EB Kendinden Boşaltma Haznesi, Hafif Hizmet, 1.5 cu. yd., 2000 Lb., Toprak Tonu Kahverengi, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kendinden Boşaltmalı Hazne |
Baz Kalınlığı | 1 / 4 " |
Kapasite | 2000 lbs. |
Renk | Toprak Kahverengi |
Çatal Cep Merkezi | 21 5 / 8 " |
Çatal Cebi Yüksekliği | 2" |
Çatal Cep Uzunluğu | 22 " |
Çatal Cep Genişliği | 7" |
Ön Dudaktan Zemine (in.) | 26-15 / 16 " |
ölçü | 12 saat |
Ölçer (Çelik) | 12 saat |
Yükseklik | 38 5 / 8 " |
uzunluk | 56 1 / 2 " |
Malzeme | Çelik |
Toplam yükseklik | 38 5 / 8 " |
Uzunluk | 56 1 / 2 " |
toplam Genişlik | 51 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-atp-c-2436.pdf |
Çekme Kablosu Uzunluğu | 4 ft. |
hacim | 1 1/2 cu. yd. |
genişlik | 51 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | hacim | Kapasite | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Çatal Cep Merkezi | Ölçer (Çelik) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-100-LD | 1 metreküp yd. | 2000 lbs. | 51.19 " | 51 " | 28.13 " | 21 5 / 8 " | - | €1,942.24 | ||
H-100-LD-GRN-T | 1 metreküp yd. | 2000 lbs. | 51.19 " | 51 " | 28.25 " | 21 5 / 8 " | - | €1,877.04 | ||
H-100-LD-GY-SG | 1 metreküp yd. | 2000 lbs. | 51 3 / 16 " | 51 " | 28 1 / 8 " | 21 5 / 8 " | - | €1,877.04 | ||
H-100-LD-ORG-C | 1 metreküp yd. | 2000 lbs. | 51 3 / 16 " | 51 " | 28 1 / 8 " | 21 5 / 8 " | - | €1,877.04 | ||
H-100-LD-SR | 1 metreküp yd. | 2000 lbs. | 51 3 / 16 " | 48 7 / 16 " | 28 1 / 4 " | - | - | €1,877.04 | ||
H-100-LD-BEYAZ | 1 metreküp yd. | 2000 lbs. | 51.19 " | 51 " | 28.25 " | 21 5 / 8 " | - | €1,877.04 | ||
H-100-LD-SARI | 1 metreküp yd. | 2000 lbs. | 51 3 / 16 " | 51 " | 28 1 / 8 " | 21 5 / 8 " | - | €1,877.04 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00