VESTIL HB-C-8-8 Ağır Hizmet Konsol Destek Seti, 96 İnç x 96 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Konsol Raf Ayraç Seti |
Renk | Mavi |
Bileşenler | Brace Seti |
derinlik | 95.5 " |
uyan | 96" ve 120" Dik |
Yükseklik | 120 " |
Kapsar | Montaj Donanımı |
uzunluk | 4" |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | SET |
Braket Sayısı | 2 Yatay Braket ve 2 Çapraz Braket |
Montaj Deliği Sayısı | 4 |
Paket boyutu | 4 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-hb-c-8-8.pdf |
Tip | Dik Konsol Raflar 96 ve 120'e uyar |
genişlik | 4" |
Gemi ağırlığı (kg) | 48.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 10.16 |
Gemi genişliği (cm) | 243.84 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | derinlik | uyan | Yükseklik | Braket Sayısı | Paket boyutu | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB-C-14-3 | 35.5 " | 144" ve 168" Dik | 168 " | 3 Yatay Braket ve 4 Çapraz Braket | 7 | Dik Konsol Raflar 144 ve 168'e uyar | €190.24 | ||
HB-C-14-4 | 47.5 " | 144" ve 168" Dik | 168 " | 3 Yatay Braket ve 4 Çapraz Braket | 7 | Dik Konsol Raflar 144 ve 168'e uyar | €353.53 | ||
HB-C-14-5 | 59.5 " | 144" ve 168" Dik | 168 " | 3 Yatay Braket ve 4 Çapraz Braket | 7 | Dik Konsol Raflar 144 ve 168'e uyar | €426.61 | ||
HB-C-14-6 | 71.5 " | 144" ve 168" Dik | 168 " | 3 Yatay Braket ve 4 Çapraz Braket | 7 | Dik Konsol Raflar 144 ve 168'e uyar | €462.27 | TEKLİF TALEBİ
| |
HB-C-14-7 | 83.5 " | 144" ve 168" Dik | 168 " | 3 Yatay Braket ve 4 Çapraz Braket | 7 | Dik Konsol Raflar 144 ve 168'e uyar | €490.98 | TEKLİF TALEBİ
| |
HB-C-14-8 | 95.5 " | 144" ve 168" Dik | 168 " | 3 Yatay Braket ve 4 Çapraz Braket | 7 | Dik Konsol Raflar 144 ve 168'e uyar | €521.01 | TEKLİF TALEBİ
| |
HB-C-8-3 | 35.5 " | 96" ve 120" Dik | 120 " | 2 Yatay Braket ve 2 Çapraz Braket | 4 | Dik Konsol Raflar 96 ve 120'e uyar | €127.30 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00