VESTIL HDC-450-72-AC Hidrolik Tambur İstifleyici, AC Gücü, 72 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Uzatılmış Erişimli Hydra-Lift Taşıyıcılar |
Kabul eder | 55 galonluk çelik tambur |
Kapasite | 800 lbs. |
Caster Kilidi | Evet |
Tekerlek Tipi | (2) Zemin Kilitli Döner |
Renk | Mavi |
derinlik | 109.25 " |
Tambur Malzemesi | Çelik |
Tambur Dönüşü | 360 Derece |
Tambur Ebatı | 55 gal. |
Ön Tekerlek Çapı. | 8" |
Ön Teker Malzemesi | Cam Dolgulu Naylon |
Ön Teker Boyutu | (2) 8" x 2" |
Ön Teker Genişliği | 2" |
Yükseklik | 92.5 " |
uzunluk | 109.25 " |
Kaldırma yüksekliği | 72 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Motor gücü | 3/4 beygir |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Güç Kaynağı | Elektrik Kablolu |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-hdc-450-72-ac.pdf |
Arka Tekerlek Çapı | 5" |
Arka Tekerlek Malzemesi | Çelik üzerinde Poli |
Arka Teker Genişliği | 2" |
rotasyon | 360 Derece |
Rotasyon Tipi | Çekme Zinciri |
Gerilim | 115V |
genişlik | 49.19 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 305.55 |
Gemi yüksekliği (cm) | 232.73 |
Gemi uzunluğu (cm) | 277.5 |
Gemi genişliği (cm) | 124.94 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | Yükseklik | Motor gücü | Güç Kaynağı | Rotasyon Tipi | Gerilim | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDC-450-60 | 109.25 " | 77.38 " | - | Manuel | El Krank | - | 49.19 " | €4,076.31 | ||
HDC-450-72 | 109.25 " | 92.5 " | - | Manuel | Çekme Zinciri | - | 49.19 " | €4,227.97 | ||
HDC-450-84 | 124.875 " | 105.94 " | - | Manuel | Çekme Zinciri | - | 53.19 " | €4,485.87 | ||
HDC-450-96 | 124.875 " | 118.75 " | - | Manuel | Çekme Zinciri | - | 53.19 " | €4,664.73 | ||
HDC-450-60-AC | 109.25 " | 77.38 " | 3/4 beygir | Elektrik Kablolu | El Krank | 115V | 49.19 " | €5,649.88 | ||
HDC-450-60-DC | 109.25 " | 77.38 " | 1 hp | Elektrikli Akülü | El Krank | 12V | 49.19 " | €5,649.88 | ||
HDC-450-72-DC | 109.25 " | 92.5 " | 1 hp | Elektrikli Akülü | Çekme Zinciri | 12V | 49.19 " | €5,797.24 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00