VESTIL HDC-905-HC/460V Kırıcı/Kompaktör, 460V, Yüksek Döngü Paketi
Madde: CE3DZQ
Modeli: HDC-905-HC/460V
€20,977.43 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli Hidrolik Tamburlu Kırıcı / Kompaktör |
Yaklaşık Ezilme Yüksekliği | 6" |
piller Dahil | Yok hayır |
Renk | Mavi |
Sıkıştırma Plakası Çapı | 21 " |
Kırma Kuvveti | 38000 lbs. |
Kırma Plakası Ağırlığı | 75 lbs. |
Çevrim Süresi | 25 sn. |
Damlama Tavası Kapasitesi | 1 gal. |
Damlama Tavası Yüksekliği | 1 5 / 8 " |
Damlama Tavası Uzunluğu | 4 1 / 2 " |
Damlama Tavası Genişliği | 31 1 / 2 " |
Sıklık | 60 Hz |
HP | 6.5 hp |
Malzeme | Çelik |
Maks. Sıkıştırma Kuvveti | 18000 lbs. |
Maks. Kırma Kuvveti | 38000 lbs. |
Yağ Haznesi | 25 gal. |
Faz | 3 |
Kullanılabilir Hazne Yüksekliği | 35 3 / 4 " |
Kullanılabilir Hazne Uzunluğu | 25 " |
Kullanılabilir Hazne Genişliği | 25 " |
Gerilim | 460V AC |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | İç Genişlik | piller Dahil | derinlik | Yağ Haznesi | Taşınabilir | Güç Kaynağı | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDC-900-GPT | Mobil Benzinli Tamburlu Kırıcı | 30 " | Evet | 138.375 " | - | Evet | Benzin | 12V DC | €28,518.74 | TEKLİF TALEBİ
| |
HDC-905-IDC / 208V | Elektrikli Hidrolik Tamburlu Kırıcı / Kompaktör | 25 " | Yok hayır | 38.1875 " | 18 gal. | Yok hayır | Elektrik Kablolu | 208V AC | €14,310.81 | TEKLİF TALEBİ
| |
HDC-905-IDC / 230V | Elektrikli Hidrolik Tamburlu Kırıcı / Kompaktör | 25 " | - | 38.1875 " | 18 gal. | Yok hayır | Elektrik Kablolu | 230V AC | €17,047.01 | TEKLİF TALEBİ
| |
HDC-905-IDC / 460V | Elektrikli Hidrolik Tamburlu Kırıcı / Kompaktör | 25 " | Yok hayır | 38.1875 " | 18 gal. | Yok hayır | Elektrik Kablolu | 460V AC | €12,986.99 | TEKLİF TALEBİ
| |
HDC-905-HC / 208V | Elektrikli Hidrolik Tamburlu Kırıcı / Kompaktör | - | Yok hayır | - | 25 gal. | - | - | 208V AC | €21,189.34 | TEKLİF TALEBİ
| |
HDC-905-HC / 230V | Elektrikli Hidrolik Tamburlu Kırıcı / Kompaktör | 25 " | Yok hayır | 40.12 " | 25 gal. | Yok hayır | Elektrik Kablolu | 230V AC | €21,189.34 | TEKLİF TALEBİ
| |
HDC-905-IDC | Elektrikli Hidrolik Tamburlu Kırıcı / Kompaktör | - | - | - | 18 gal. | - | 220V | 208/230/460VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00