VESTIL HDC-900-GPT Tamburlu Kırıcı, Gazla Çalışan, Hidrolik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mobil Benzinli Tamburlu Kırıcı |
ANSI Sınıfı | Z245.5 |
Yaklaşık Ezilme Yüksekliği | 6" |
piller Dahil | Evet |
Renk | Mavi |
Kırma Kuvveti | 38000 lbs. |
Çevrim Süresi | 25 sn. |
derinlik | 138.375 " |
Motor HP | 18 |
Motor boyutu | 570cc |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Ön Tekerlek Çapı. | 5.5 " |
Ön Teker Malzemesi | Plastik |
Ön Teker Genişliği | 2" |
Sap uzunluğu | 105.63 " |
Yükseklik | 105.63 " |
HP | 18 hp |
Hidrolik Rezervuar Kapasitesi | 30 gal. |
İç Derinlik | 30 " |
İç Yükseklik | 35.94 " |
İç Genişlik | 30 " |
uzunluk | 35 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Alan sayısı Güç | 38000 lbs. |
Ölçü Birimleri | HER |
Operasyon Yöntemi | Push Button |
Aşırı yükleme koruması | Evet |
Taşınabilir | Evet |
Güç Kaynağı | Benzin |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-hdc-900-gpt.pdf |
Arka Tekerlek Çapı | 25 " |
Arka Tekerlek Malzemesi | Kauçuk |
Arka Teker Genişliği | 8.5 " |
Lastik Çapı | 25 " |
Lastik Malzemesi | Kauçuk |
Lastik Genişliği | 8 1 / 2 " |
Taşıma Yüksekliği | 58 3 / 16 " |
Gerilim | 12V DC |
Tekerlek çapı | 26 " |
genişlik | 83.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1089.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 152.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 88.9 |
Gemi genişliği (cm) | 215.9 |
HS kodu | 8479820080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | İç Genişlik | piller Dahil | derinlik | Yağ Haznesi | Taşınabilir | Güç Kaynağı | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDC-905-IDC / 208V | Elektrikli Hidrolik Tamburlu Kırıcı / Kompaktör | 25 " | Yok hayır | 38.1875 " | 18 gal. | Yok hayır | Elektrik Kablolu | 208V AC | €14,310.81 | TEKLİF TALEBİ
| |
HDC-905-IDC / 230V | Elektrikli Hidrolik Tamburlu Kırıcı / Kompaktör | 25 " | - | 38.1875 " | 18 gal. | Yok hayır | Elektrik Kablolu | 230V AC | €17,047.01 | TEKLİF TALEBİ
| |
HDC-905-IDC / 460V | Elektrikli Hidrolik Tamburlu Kırıcı / Kompaktör | 25 " | Yok hayır | 38.1875 " | 18 gal. | Yok hayır | Elektrik Kablolu | 460V AC | €12,986.99 | TEKLİF TALEBİ
| |
HDC-905-HC / 208V | Elektrikli Hidrolik Tamburlu Kırıcı / Kompaktör | - | Yok hayır | - | 25 gal. | - | - | 208V AC | €21,189.34 | TEKLİF TALEBİ
| |
HDC-905-HC / 230V | Elektrikli Hidrolik Tamburlu Kırıcı / Kompaktör | 25 " | Yok hayır | 40.12 " | 25 gal. | Yok hayır | Elektrik Kablolu | 230V AC | €21,189.34 | TEKLİF TALEBİ
| |
HDC-905-HC / 460V | Elektrikli Hidrolik Tamburlu Kırıcı / Kompaktör | - | Yok hayır | - | 25 gal. | - | - | 460V AC | €20,977.43 | TEKLİF TALEBİ
| |
HDC-905-IDC | Elektrikli Hidrolik Tamburlu Kırıcı / Kompaktör | - | - | - | 18 gal. | - | 220V | 208/230/460VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00