VESTIL HDD-48-10-P Varil Damper, 1000Lb. Kapasite
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Davul Damperi |
Kapasite | 1000 lbs. |
Tekerlek Çapı | 8" Sert, 6" Döner |
Tekerlek Malzemesi | Cam Dolgulu Naylon |
tekerler | İki Arka Fenolik Döner Tekerlek 6 x 2 " |
Kanal Erişimi | 14 " |
Kanal Boyutu | 24 " |
Renk | Mavi sarı |
Renk / Bitiş | Mavi Toz Boya |
İnşaat | Kaynaklanmış çelik |
Silindir Çapı | 2 1 / 2 " |
Silindir Uzunluğu | 18 " |
derinlik | 71 1 / 2 " |
Davul Çapı. | 16 1/2 "- 23 1/2" |
Tambur Yüksekliği | 27 1/2 "- 39 1/2" |
Tambur Malzemesi | Çelik, Plastik, Fiber |
Tambur Dönüşü | 135 Derece |
Tambur Ebatı | 30 gal., 55 gal. |
Boşaltma Açısı | 45 Derece |
Boşaltma Yüksekliği | 48 " |
Bitiş | Mavi Toz Boya |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Sıklık | 60 Hz |
Ön Tekerlek Çapı | 8" |
Ön Tekerlek Kaplaması | Dolu bardak |
Ön Tekerlek Malzemesi | Naylon |
Ön Tekerlek Genişliği | 2" |
Elde Taşınabilir Kontrol Kablosu Uzunluğu | 8 ft. |
Yükseklik | 72 1 / 2 " |
HP | 3/4 beygir |
uzunluk | 67.5 " |
Seviye Yüksekliği | 72 1 / 2 " |
Düşük Yükseklik | 72 1 / 2 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Boşaltma Yüksekliği | 48 " |
Motor gücü | 1.5 |
Motor Tarzı | 56 Çerçeve |
Tekerlek Sayısı | 2 |
Faz | 1 |
Taşınabilir | Evet |
Güç Kablosu Uzunluğu | 8 ft. |
Güç Kaynağı | Elektrik Kablolu |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-hdd-48-10-p.pdf |
Zamanı Artır | 42 sn. |
Yükseltilmiş Yükseklik | 116 3 / 4 " |
Arka Tekerlek Çapı | 6" |
Arka Tekerlek Kaplaması | Dolu bardak |
Arka Tekerlek Malzemesi | Cam Dolgulu Naylon |
Arka Tekerlek Genişliği | 2" |
Dönüş Yüksekliği Açıklığı | 116 3 / 4 " |
Tip | Taşınabilir Elektrikli Hidrolik |
Gerilim | 115V |
Tekerlek Çapı | 6" |
Tekerlek Malzemesi | Cam Dolgulu Naylon |
Tekerlek tipi | Sert, Döner |
Tekerlek Genişliği | 2" |
Tekerlekler | İki Ön Tekerlek Fenolik 6 x 2 " |
genişlik | 36 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 401.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 185.42 |
Gemi uzunluğu (cm) | 172.72 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Maks. Boşaltma Yüksekliği | Kapasite | Kanal Erişimi | Güç Kaynağı | Zamanı Artır | Dönüş Yüksekliği Açıklığı | Renk | Silindir Çapı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDD-60-7-P | 60 " | 750 lbs. | 14 " | Elektrik Kablolu | 42 sn. | 137 1 / 4 " | Mavi sarı | 2 1 / 2 " | €6,982.49 | TEKLİF TALEBİ
| |
HDD-72-10-P | 72 " | - | 13 1 / 2 " | Elektrik Kablolu | 42 sn. | 157 1 / 2 " | Mavi sarı | 2 1 / 2 " | €7,784.70 | TEKLİF TALEBİ
| |
HDD-48-7-P | 48 " | 750 lbs. | 14 " | Elektrik Kablolu | 34 sn. | 116 3 / 4 " | Mavi sarı | 2 1 / 2 " | €7,334.85 | TEKLİF TALEBİ
| |
HDD-36-7-P | 36 " | 750 lbs. | 14 " | Elektrik Kablolu | 42 sn. | 96 " | Mavi sarı | 2 1 / 2 " | €6,403.36 | ||
HDD-36-10-P-SSC | 36 " | 1000 lbs. | 14 " | Elektrik Kablolu | 42 sn. | 96 " | Mavi, Gümüş | 2 1 / 2 " | €10,803.03 | ||
HDD-36-15-P | 36 " | 1500 lbs. | 14 " | Elektrik Kablolu | 42 sn. | 96 " | Mavi sarı | 2 1 / 2 " | €7,714.73 | ||
HDD-36-15-P-SSC | 36 " | 1500 lbs. | 14 " | Elektrik Kablolu | 42 sn. | 96 " | Mavi, Gümüş | 2 1 / 2 " | €12,104.46 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00