LOVEJOY 68514456636 Hareket Kontrol Kaplini, 11 İnç Lbs Tork, 0.984 İnç Çap, 86.80 Lb İnç Kare. Eylemsizlik
Öğe: CM7YFU
Model: 68514456636
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hareket Kontrol Bağlantısı |
Eksenel Yanlış Hizalama | ± 0.010" |
bir delik | 1 / 4 "x 3 / 8" |
B deliği | 1 / 4 "x 3 / 8" |
Delik Tipi | Sıkılmış |
Kaplin Boyutu | ES100 |
Bağlantı Tipi | Tek Kirişli Kaplin |
Kaplin Ağırlığı (Lb.) | 1.10 oz. |
Bitiş | Eloksal |
Göbek malzemesi | Alüminyum |
kama yatağı | Kama Yuvası Olmadan |
Delik Boyu | 0.276 " |
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık | 5 Derece |
Maks. Alan sayısı Delik | 0.394 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı | 200 Derece F |
Maks. Hızlandırmak | 10000 rpm |
Min. Delik | 0.236 " |
Atalet Momenti | 86.8000 lbs.in.sq. |
Nominal Tork | 11 inç-lbs. |
Dış Çap. | 0.984 " |
Uzunluk | 0.984 " |
Paralel Hizalama | 0.005 " |
Ürün Veri Sayfası | lovejoy-68514456618.pdf |
Vida Dişi Çapı | # 10-24 |
İnç Başına Vida Konusu | # 10-24 |
Dizi | ES Serisi |
stil | Ayar vidası |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
Burulma sertliği | 286.50 inç-lbs./rad |
hacim | 0.95276 cu. içinde. |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.03 |
PLATFORM | Model | Maks. Alan sayısı Delik | Eksenel Yanlış Hizalama | bir delik | Maks. Hızlandırmak | Min. Delik | Atalet Momenti | Nominal Tork | Dış Çap. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514456626 | 0.236 " | +/- 0.010 " | 1/4 "X 1/4" | 10,000 rpm | 0.157 " | - | 5 inç-lbs. | 0.748 " | €41.86 | ||
68514456650 | - | - | 1 / 2 "x 1 / 2" | - | - | - | 17 inç-lbs. | - | €122.03 | TEKLİF TALEBİ
| |
68514456622 | 0.236 " | ± 0.010" | - | 10000 rpm | 0.157 " | 20.1600 lbs.in.sq. | 5 inç-lbs. | 0.748 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
68514456624 | 0.236 " | ± 0.010" | 3 / 16 "x 1 / 4" | 10000 rpm | 0.157 " | 20.1600 lbs.in.sq. | 5 inç-lbs. | 0.748 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
68514456634 | 0.394 " | ± 0.010" | - | 10000 rpm | 0.236 " | 86.8000 lbs.in.sq. | 11 inç-lbs. | 0.984 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
68514456638 | 0.394 " | ± 0.010" | - | 10000 rpm | 0.236 " | 86.8000 lbs.in.sq. | 11 inç-lbs. | 0.984 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
68514456646 | 0.472 " | ± 0.010" | - | 10000 rpm | 0.315 " | 148.9900 lbs.in.sq. | 17 inç-lbs. | 1.102 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00