Vestil Hdoc-1218-9 | Halı Sonu Sert Ağaç Taşıyıcı, 900 Lb. Kapasite, 12 İnç X 18 İnç Boyut | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL HDOC-1218-9 Halı Sonu Sert Ağaç Taşıyıcı, 900 Lb. Kapasite, 12 İnç x 18 İnç Boyut

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7TZU Modeli: HDOC-1218-9
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
€82.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Genel Amaçlı Dolly
Kapasite900 lbs.
Tekerlek Çapı3"
Tekerlek MalzemesiSert Kauçuk
Tekerlek Boyutu3 "1.25 x"
Tekerlek TipiDöner
Caster Genişliği1 1 / 4 "
RenkTaba, Gri
Güverte Yüksekliği5"
Güverte Uzunluğu18 "
Güverte TipiHalı
Güverte Genişliği12 "
derinlik18 "
Yükseklik5"
uzunluk18 "
MalzemeAhşap
Ölçü BirimleriHER
Tekerlek Sayısı4
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-hdoc-1218-9.pdf
beden12 "18 x"
genişlik12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.74
Gemi yüksekliği (cm)13.97
Gemi uzunluğu (cm)45.72
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu8716805090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGüverte GenişliğiKapasiteTekerlek MalzemesiderinlikYükseklikTekerlek SayısıgenişlikTekerlek BoyutuÜcret
VESTIL HDOC-1624-9 Halı Sonu Sert Ağaç Taşıyıcı, 900 Lb. Kapasite, 16 İnç x 24 İnç Boyut | AG7TZV HDOC-1624-916 "900 lbs.Sert Kauçuk24 "5.75 "416 "3 "1.25 x"€86.81
VESTIL HDOC-1830-9 Halı Sonu Sert Ağaç Taşıyıcı, 900 Lb. Kapasite, 18 İnç x 30 İnç Boyut | AG7TZW HDOC-1830-918 "900 lbs.Sert Kauçuk30 "5.75 "418 "3 "1.25 x"€71.38
VESTIL HDOC-2448-12 Halı Sonu Sert Ağaç Taşıyıcı, 1200 Lb. Kapasite, 24 İnç x 48 İnç Boyut | AG7TZX HDOC-2448-1224 "1200 lbs.Poliüretan48 "7.5 "624 "5" x 1 1/4" ve 4" x 1 1/4"€214.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL HDOC-1218-9 Halı Sonu Sert Ağaç Taşıyıcı, 900 Lb. Kapasite, 12 İnç x 18 İnç Boyut
€82.41 / Adet