VESTIL HDOS-1624-9-NM Sert Ağaç Taşıyıcı, Masif Güverte, 900 Lb. Kapasite, 16 x 24 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | bebek |
piller Dahil | Yok hayır |
Kapasite | 900 lbs. |
Tekerlek Malzemesi | Poly üzerinde Poly |
Tekerlek Boyutu | 3 "1.25 x" |
Tekerlek Tipi | Döner |
Renk | bronzlaşmak |
Güverte Yüksekliği | 6 3 / 16 " |
Güverte Uzunluğu | 24 " |
Güverte Tipi | İçi Dolu |
Güverte Genişliği | 16 " |
Malzeme | Ahşap |
Tekerlek Sayısı | 4 |
İşaretleme olmayan | Evet |
İz Bırakmayan Tekerlek | Evet |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-hdos-1624-9-nm.pdf |
Statik Kapasite | 900 lbs. |
Tekerlek Çapı | 3 |
Tekerlek Malzemesi | Poly üzerinde Poly |
Tekerlek boyutu | 3 "1.25 x" |
Tekerlek tipi | Döner |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | Güverte Tipi | Kapasite | Tekerlek Malzemesi | Güverte Genişliği | derinlik | Yükseklik | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDOS-1624-12 | Genel Amaçlı Dolly | İçi Dolu | 1200 lbs. | Sert Kauçuk | 16 " | 24 " | 6.94 " | Ahşap | €153.19 | ||
HDOS-1624-9 | Genel Amaçlı Dolly | İçi Dolu | 900 lbs. | Sert Kauçuk | 16 " | 24 " | 6.19 " | Ahşap | €152.79 | ||
HDOS-1624-9-E | Genel Amaçlı Dolly | İçi Dolu | 900 lbs. | Sert Kauçuk | 16 " | 24 " | 5.25 " | Kavak | €70.14 | ||
HDOS-2436-12 | Genel Amaçlı Dolly | İçi Dolu | 1200 lbs. | Sert Kauçuk | 24 " | 36 " | 6.94 " | Ahşap | €211.85 | ||
HDOS-2436-9 | Genel Amaçlı Dolly | İçi Dolu | 900 lbs. | Sert Kauçuk | 24 " | 36 " | 6.19 " | Ahşap | €203.18 | ||
HDOS-2448-6SW | Genel Amaçlı Dolly | - | 1200 lbs. | Poliüretan | - | 47.25 " | 6.25 " | Ahşap | €174.61 | ||
HDOSC-1624-12 | Genel Amaçlı Dolly | Halı ile Katı | 1200 lbs. | Sert Kauçuk | 16 " | 24 " | 6.75 " | Ahşap | €185.93 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00