VESTIL HDU-C-12-48 Ağır Hizmet Çift Konsol Dik, 12 Feet, 48 İnç Kol
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Konsol Çift Dik |
Taban Uzunluğu | 106 " |
Dikme Başına Kapasite | 27800 pound., 25000 pound. |
Renk | Mavi |
Bileşenler | Çift Taraflı Dik |
derinlik | 106 " |
Dizayn | Çift |
Yükseklik | 144 " |
Delik Aralığı | 10 1 / 4 " |
uzunluk | 106 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-hdu-c-12-48.pdf |
Kullanılabilir Kol Uzunluğu | 42 ", 48" |
genişlik | 5" |
Gemi ağırlığı (kg) | 209.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 365.76 |
Gemi uzunluğu (cm) | 269.24 |
Gemi genişliği (cm) | 12.7 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Taban Uzunluğu | Dikme Başına Kapasite | derinlik | Yükseklik | Kullanılabilir Kol Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDU-C-10-18 | 46 " | 49200 lbs. | 46 " | 120 " | 18 " | €1,413.07 | TEKLİF TALEBİ
| |
HDU-C-10-24 | 58 " | 42600 lbs. | 58 " | 120 " | 24 " | €1,478.86 | TEKLİF TALEBİ
| |
HDU-C-10-36 | 82 " | 36400 pound., 31600 pound. | 82 " | 120 " | 30 ", 36" | €1,669.35 | TEKLİF TALEBİ
| |
HDU-C-10-48 | 106 " | 28200 pound., 25200 pound. | 106 " | 120 " | 42 ", 48" | €1,865.54 | TEKLİF TALEBİ
| |
HDU-C-12-18 | 46 " | 48800 lbs. | 46 " | 144 " | 18 " | €1,723.89 | TEKLİF TALEBİ
| |
HDU-C-12-24 | 58 " | 41800 lbs. | 58 " | 144 " | 24 " | €1,799.62 | TEKLİF TALEBİ
| |
HDU-C-12-36 | 82 " | 35600 pound., 31200 pound. | 82 " | 144 " | 30 ", 36" | €1,904.13 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00