Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCHNEIDER ELECTRIC METSEPM5110 Güç Ölçer Gömme Montajlı LCD 35 - 480V | AG2FBP 31HK31

SCHNEIDER ELECTRIC METSEPM5110 Güç Ölçer Gömme Montajlı LCD 35 - 480V

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2FBP Modeli: METSEPM5110Çapraz Referans: 31HK31
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
€1,366.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güç ölçer
doğruluk+ / -% 0.50
Amper1, 5
derinlik2.83 "
ekranArkadan aydınlatmalı LCD
Muhafaza DeğerlendirmesiKapalı Değil
Yükseklik3.78 "
Hz50/60
Giriş Gerilimi100 / 415VAC, 125 / 250VDC
önlemlerGerilim, Amper, Güç ve Frekans V-Anahtarı
Metre Aralığı20 - 400V
MontajPanel
Çalışma sıcaklığı. Aralık-25 Derece ila 70 Derece C
Faz3
genişlik3.78 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)12.19
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu9028300000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇalışma sıcaklığı. AralıkdoğrulukAmpergenişlikderinlikekranYükseklikGiriş GerilimiÜcret
SCHNEIDER ELECTRIC METSEEM3555 Güç Ölçer 90 - 600VAC 5A | AF6UDW 20JM99 METSEEM3555-30 Derece ila 70 Derece C+ / -% 0.5054.2 "1.9 "LCD3.6 "90 / 600 VAC€1,413.50
SCHNEIDER ELECTRIC METSEPM5330 Güç Ölçer Gömme Montajlı LCD 35 - 480V | AG2FBQ 31HK32 METSEPM5330-25 Derece ila 70 Derece C+ / -% 0.501, 53.78 "2.83 "Arkadan aydınlatmalı LCD3.78 "100 / 415VAC, 125 / 250VDC€1,908.95
SCHNEIDER ELECTRIC METSEPM5563 Güç Ölçer Gömme Montaj 10A 20 - 690V | AG2FBR 31HK33 METSEPM5563-25 Derece ila 70 Derece C+ / -% 0.201, 53.78 "2.83 "Görüntü yok3.78 "100 / 480VAC, 125 / 250VDC€3,092.64
SCHNEIDER ELECTRIC METSEPM5560 Güç Ölçer, Gömme Montajlı, LCD ekran, 20 - 690 V | AG2FBT 31HK34 METSEPM5560-25 Derece ila 70 Derece C+ / -% 0.201, 53.78 "2.83 "Arkadan aydınlatmalı LCD3.78 "100 / 480VAC, 125 / 250VDC€3,410.57
SCHNEIDER ELECTRIC METSEEM3550 Güç Ölçer, 90/600 Vac/Dc, 5 A Amper, +/-%0.50 Doğruluk, Kapalı Değil | CU2CTV 20JM98 METSEEM3550--------€1,126.18
SCHNEIDER ELECTRIC METSEEM3560 Güç Ölçer, 90/600 Vac/Dc, 5 A Amper, +/-%0.50 Doğruluk, Kapalı Değil, 50/60, Lcd | CU2CTW 20JN01 METSEEM3560--------€1,775.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCHNEIDER ELECTRIC METSEPM5110 Güç Ölçer Gömme Montajlı LCD 35 - 480V
€1,366.40 / Adet