VESTIL HDU-C-8-36-SET Konsol, Çift Dik Ağır Hizmet, 6 Feet, 36 İnç Set
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | malzeme |
Kol tipi | Düz |
Kapasite | 9600 lbs. |
Renk | Mavi |
derinlik | 82 " |
Dizayn | Çift |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 96 " |
uzunluk | 82 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Kol Kapasitesi | 4800 lbs. |
Ölçü Birimleri | SET |
Silah Sayısı | 8 |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-hdu-c-8-36-set.pdf |
UPC | 691215102551 |
Dik Kapasite | 64000 lbs. |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 457.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 243.84 |
Gemi uzunluğu (cm) | 208.28 |
Gemi genişliği (cm) | 182.88 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | derinlik | Maks. Kol Kapasitesi | Dik Kapasite | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
HDU-C-8-24-SET | 58 " | 8000 lbs. | 86000 lbs. | €3,681.07 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00