Vestil Hia-c-30 | Konsol Eğim Kolu, 30 İnç Boyutu, Ağır Hizmet | Raptor Supplies Türkiye

VESTIL HIA-C-30 Konsol Eğim Kolu, 30 İnç Boyut, Ağır Hizmet

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7UDT Modeli: HIA-C-30

İle alın Mayıs 6, Pazartesi

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€97.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Konsollu Raf Eğimli Kol
Kol Açısı10 Derece
Kol tipiDüz
Kapasite1500 lbs.
RenkPortakal
BileşenlerEğimli Kol
derinlik30 "
DizaynTek
Yükseklik9"
uzunluk30 "
Dudak3-1 / 8 inç
Dudak Yüksekliği3 1 / 8 "
MalzemeÇelik
Ölçü BirimleriHER
Silah Sayısı1
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-hia-c-30.pdf
UPC691215057127
genişlik5"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 9.9
Gemi yüksekliği (cm)22.86
Gemi uzunluğu (cm)76.2
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasitederinlikÜcret
VESTIL HIA-C-18 Konsol Eğim Kolu, 18 İnç Boyut, Ağır Hizmet | AG7UDQ SED-C-182500 lbs.18 "€83.03
VESTIL HIA-C-24 Konsol Eğim Kolu, 24 İnç Boyut, Ağır Hizmet | AG7UDR SED-C-242000 lbs.24 "€85.70
VESTIL HIA-C-36 Konsol Eğim Kolu, 36 İnç Boyut, Ağır Hizmet | AG7UDU SED-C-361200 lbs.36 "€104.47
VESTIL HIA-C-42 Konsol Eğim Kolu, 42 İnç Boyut, Ağır Hizmet | AG7UDV SED-C-421100 lbs.42 "€120.14
VESTIL HIA-C-48 Konsol Eğim Kolu, 48 İnç Boyut, Ağır Hizmet | AG7UDW SED-C-481000 lbs.48 "€157.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL HIA-C-30 Konsol Eğim Kolu, 30 İnç Boyut, Ağır Hizmet
€97.29 / Adet