VESTIL HIPM-2772-AC Yüksek Kaldırma Aracı, AC Enerjili, 27 x 72 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Silindir Kaldırma Kamyonu |
Otomatik Frenleme | 8" |
Kapasite | 2500 lbs. |
Tekerlek Malzemesi | fenolik |
Renk | Mavi |
Control | Basma Düğmesi El |
Kontrol Tipi | Basma Düğmesi El |
derinlik | 91 1 / 3 " |
Çift Ön Tekerlek Çapı | 3" |
Çift Ön Tekerlek Genişliği | 1 / 2 " |
Çatal uzunluğu | 72 " |
Çatal Genişliği | 27 " |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Ön Tekerlek Malzemesi | fenolik |
Tamamen Kaynaklı Çerçeve | Evet |
Sap uzunluğu | 30 " |
Kolu Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 41 5 / 8 " |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 31 1 / 2 |
Düşük Yükseklik | 31 1 / 2 " |
Malzeme | Çelik |
Faz | 1 |
Güç Kaynağı | Elektrik |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-hipm-2772-ac.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 31 1 / 2 " |
Arka Tekerlek Çapı | 8" |
Arka Tekerlek Malzemesi | fenolik |
Arka Tekerlek Tipi | Döner |
Arka Teker Genişliği | 3" |
Gerilim | 115V |
genişlik | 32 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kaldırma Yüksekliği Max. | Kontrol Tipi | derinlik | Maks. Alan sayısı Çatal Yüksekliği | Güç Kaynağı | Gerilim | Çatal uzunluğu | Çatal Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPM-2048-AC | 31.5 | Basma Düğmesi El | 69.4375 " | - | Elektrik | 115V AC | 48 " | 20 " | €5,502.27 | ||
HIPM-2048-HAVA | 31.5 | Topuk, Ayak Ucu Ayak Pedalı | 69.4375 " | - | - | - | 48 " | 20 " | €5,502.27 | ||
HIPM-2048-DC | 66 | Yerleşik Şarj Cihazıyla Basma Düğmesi El | 69.4375 " | 31.5 " | Elektrik | 12V | 48 " | 20 " | €5,502.27 | ||
HIPM-2748-AC | 31.5 | Basma Düğmesi El | 69.4375 " | - | Elektrik | 115V AC | 48 " | 27 " | €5,685.69 | ||
HIPM-2748-HAVA | 31.5 | Topuk, Ayak Ucu Ayak Pedalı | 69.4375 " | - | - | - | 48 " | 27 " | €5,685.69 | ||
HIPM-2748-DC | 65.94 " | Yerleşik Şarj Cihazıyla Basma Düğmesi El | 69.4375 " | 31.5 " | Elektrik | 12V | 48 " | 27 " | €5,685.69 | ||
HIPM-2772-HAVA | 31 1 / 2 | Topuk, Ayak Ucu Ayak Pedalı | 91 1 / 3 " | 31 1 / 2 " | Hava | - | 72 " | 27 " | €7,296.37 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00