VESTIL HLD-94-10-P-DC Hidrolik Varil Damper, Taşınabilir, DC Enerjili, 1000 Lb. Kapasite, 69 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Davul Damperi |
piller Dahil | Evet |
Pil Boyutu | 11 |
Kapasite | 1000 lbs. |
Tekerlek Malzemesi | Cam Dolgulu Naylon |
Renk | Çelik |
derinlik | 40.12 " |
Tambur Malzemesi | Çelik, Plastik, Fiber |
Tambur Ebatı | Herhangi beden |
Boşaltma Açısı | 40 Derece |
Çerçeve rengi | Mavi sarı |
Ön Tekerlek Çapı. | 8" |
Ön Teker Genişliği | 8" |
Ön Tekerlek Çapı | 8" |
Ön Tekerlek Genişliği | 8" |
Düşük Yükseklik | 0" |
Malzeme | Çelik |
Maks. Boşaltma Yüksekliği | 94 " |
Min. Boşaltma Yüksekliği | 48 " |
Taşınabilir | Evet |
Güç Kaynağı | Elektrik |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-hld-94-10-p-dc.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 163 " |
Arka Tekerlek Çapı | 6" |
Arka Teker Genişliği | 6" |
Arka Tekerlek Çapı | 6" |
Arka Tekerlek Genişliği | 6" |
Gerilim | 12V DC |
Tekerlek Malzemesi | Cam Dolgulu Naylon |
genişlik | 51 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Taşınabilir | Kapasite | Renk | Dönme Yüksekliği | Gerilim | derinlik | Tambur Ebatı | Seviye Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLD-116-10-P | Yok hayır | 1000 lbs. | Mavi sarı | 194 " | 460V AC | 40.12 " | 30 gal., 55 gal. | 99 3 / 4 " | €16,805.04 | TEKLİF TALEBİ
| |
HLD-116-10-S | Yok hayır | 1000 lbs. | Mavi sarı | 194 " | 460V AC | 72.5 " | 30 gal., 55 gal. | 97 7 / 8 " | €16,167.98 | TEKLİF TALEBİ
| |
HLD-116-15-P | Yok hayır | 1500 lbs. | Mavi sarı | 194 " | 460V AC | 40.12 " | 30 gal., 55 gal. | 99 3 / 4 " | €17,615.47 | TEKLİF TALEBİ
| |
HLD-116-15-S | Yok hayır | 1500 lbs. | Mavi sarı | 194 " | 460V AC | 72.5 " | 30 gal., 55 gal. | 97 7 / 8 " | €16,976.90 | TEKLİF TALEBİ
| |
HLD-94-10-P | Yok hayır | 1000 lbs. | Mavi sarı | 163 " | 460V AC | 40.12 " | 30 gal., 55 gal. | 87 3 / 4 " | €15,695.50 | TEKLİF TALEBİ
| |
HLD-94-10-S | Yok hayır | 1000 lbs. | Mavi sarı | 163 " | 460V AC | 65.5 " | 30 gal., 55 gal. | 85 7 / 8 " | €15,062.71 | TEKLİF TALEBİ
| |
HLD-94-15-P | Yok hayır | 1500 lbs. | Mavi sarı | 163 " | 460V AC | 40.12 " | 30 gal., 55 gal. | 87 3 / 4 " | €16,445.69 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00