VESTIL HRAIL-A-9072 İnşaat Bariyeri Ek Ünitesi
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Eklenti Birimi |
açıklık | 0.375 " |
Taban Yüksekliği | 7" |
Taban Uzunluğu | 24 " |
Taban Genişliği | 24 " |
Zincir Bağlantı Ölçer | 10 saat |
Zincir Bağlantısı Açma | 2 3 / 8 "x 2 3 / 8" |
Renk | Gri |
Bağlayıcı Yüksekliği | 1 1 / 8 " |
Konektör Uzunluğu | 1 1 / 4 " |
Konektör Genişliği | 5 1 / 4 " |
derinlik | 24 " |
Bitiş | Galvanize |
Yükseklik | 72 " |
uzunluk | 8.5 ft. |
Malzeme | Kaynaklanmış çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Örgü boyutu | 2.5 " |
Kafes tipi | Pırlanta |
Ekli Bahis Sayısı | 1 |
Baz Sayısı | 1 |
Konektör Sayısı | 2 |
Panel Sayısı | 1 |
Panel ve Taban Boru Çapı | 1 1 / 4 " |
Panel Uzunluğu | 90 " |
Panel Genişliği | 1 1 / 2 " |
Bahis Uzunluğu | 24 " |
Kazık Kalınlığı | 1.25 " |
Pay Genişliği | 24 " |
Kalınlık | 140 bin |
genişlik | 24 " |
İle çalışır | HRAIL-9072 |
Gemi ağırlığı (kg) | 51.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 182.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 3.18 |
Gemi genişliği (cm) | 259.08 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00