VESTIL HRAIL-BASE İnşaat Bariyer Tabanı
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | baz |
Renk | Gri |
Bağlayıcı Yüksekliği | 5 3 / 4 " |
derinlik | 24 " |
Yükseklik | 7" |
uzunluk | 24 " |
Malzeme | Kaynaklanmış çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Alıcı Gönderi Sayısı | 2 |
Panel ve Taban Boru Çapı | 1 1 / 4 " |
genişlik | 24 " |
İle çalışır | HRAIL-9072, HRAIL-A-9072, HRAIL-PNL, HRAIL-CON |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 18.42 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00