VESTIL HT-40-4048 Hidrolik Direk Tablosu, 4000 Lb. Kapasite, 40 x 48 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik Kaldırma Tablosu |
Kapasite | 4000 lbs. |
Renk | Mavi |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
uzunluk | 64 5 / 8 " |
Düşük Yükseklik | 36 " |
Malzeme | Alüminyum |
Yükseltilmiş Yükseklik | 54 " |
Kullanılabilir Uzunluk | 48 " |
Kullanılabilir Genişlik | 40 " |
genişlik | 40 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | Kapasite | Tekerlek Çapı | uzunluk | Kaldırma Yüksekliği Max. | Kaldırma Yüksekliği Min. | Malzeme | Çalışma | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT-05-1818A | Taşınabilir Hidrolik Kaldırma Masası | 500 lbs. | 4" | 18 " | 49 " | 31 " | Çelik | 1 Hızlı Ayak Pompası | €1,530.31 | ||
HT-20-3036A | Taşınabilir Hidrolik Kaldırma Masası | 2000 lbs. | 5" | 36 " | 54 " | 36 " | Çelik | 2 Hızlı Ayak Pompası | €2,691.50 | ||
HT-02-1616A | Taşınabilir Hidrolik Kaldırma Masası | 200 lbs. | 4" | 16 " | 49 " | 31 " | Çelik | 1 Hızlı Ayak Pompası | €820.36 | ||
HT-03-1616A | Taşınabilir Hidrolik Kaldırma Masası | 300 lbs. | 4" | 16 " | - | - | - | - | €1,152.40 | ||
HT-10-2036A | Taşınabilir Hidrolik Kaldırma Masası | 1000 lbs. | 5" | 40 " | 54 " | 36 " | Çelik | 2 Hızlı Ayak Pompası | €1,637.92 | ||
HT-20-2436A | Taşınabilir Hidrolik Kaldırma Masası | 2000 lbs. | 5" | 42 " | - | - | - | - | €2,055.98 | ||
HT-20-2436-DC | Elektrikli Kaldırma Masası | 2000 lbs. | 4" | 41 5 / 8 " | 54 " | 36 " | Çelik | - | €4,268.17 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00