VESTIL HU-C-12-24 Ağır Hizmet Tek Konsol, 12 Feet, 24 İnç Kol
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Konsol Tekli Dik |
Taban Uzunluğu | 36 1 / 2 " |
Kapasite | 20900 lbs. |
Renk | Mavi |
Bileşenler | Tek Taraflı Dik |
derinlik | 36.5 " |
Dizayn | Tek |
Yükseklik | 144 " |
Delik Aralığı | 10 1 / 4 " |
uzunluk | 36.5 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-hu-c-12-24.pdf |
Kullanılabilir Kol Uzunluğu | 24 " |
genişlik | 5" |
Gemi ağırlığı (kg) | 156.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 365.76 |
Gemi uzunluğu (cm) | 92.71 |
Gemi genişliği (cm) | 12.7 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Taban Uzunluğu | Kapasite | derinlik | Yükseklik | Dik Kapasite | Kullanılabilir Kol Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HU-C-10-18 | 28 1 / 4 " | 24700 lbs. | 28.25 " | 120 " | - | 18 " | €1,420.23 | ||
HU-C-10-24 | 36 1 / 2 " | 21500 lbs. | 36.5 " | 120 " | - | 24 " | €1,497.51 | ||
HU-C-10-36 | 48 1 / 2 " | 18300 lbs. | 48.5 " | 120 " | 18300 pound., 16000 pound. | 30 ", 36" | €1,549.11 | ||
HU-C-10-48 | 60 1 / 2 " | 14200 lbs. | 60.5 " | 120 " | 14200 pound., 12800 pound. | 42 ", 48" | €1,596.31 | ||
HU-C-12-18 | 28 1 / 4 " | 24400 lbs. | 28.25 " | 144 " | - | 18 " | €1,642.22 | ||
HU-C-12-36 | 48 1 / 2 " | 17800 lbs. | 48.5 " | 144 " | 17800 pound., 15600 pound. | 30 ", 36" | €1,745.33 | ||
HU-C-12-48 | 60 1 / 2 " | 13900 lbs. | 60.5 " | 144 " | 13900 pound., 12500 pound. | 42 ", 48" | €1,779.65 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00