VESTIL HU-C-14-36 Ağır Hizmet Tek Konsol, 14 Feet, 36 İnç Kol
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Konsol Tekli Dik |
Taban Uzunluğu | 48 1 / 2 " |
Kapasite | 17600 Lbs. |
Renk | Mavi |
Bileşenler | Tek Taraflı Dik |
derinlik | 48.5 " |
Dizayn | Tek |
Yükseklik | 168 " |
Delik Aralığı | 10 1 / 4 " |
uzunluk | 48.5 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-hu-c-14-36.pdf |
Dik Kapasite | 17600 pound., 15400 pound. |
Kullanılabilir Kol Uzunluğu | 30 ", 36" |
genişlik | 5" |
Gemi ağırlığı (kg) | 184.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 426.72 |
Gemi uzunluğu (cm) | 123.19 |
Gemi genişliği (cm) | 12.7 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Taban Uzunluğu | Kapasite | derinlik | Yükseklik | Dik Kapasite | Kullanılabilir Kol Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HU-C-10-18 | 28 1 / 4 " | 24700 lbs. | 28.25 " | 120 " | - | 18 " | €1,420.23 | TEKLİF TALEBİ
| |
HU-C-10-24 | 36 1 / 2 " | 21500 lbs. | 36.5 " | 120 " | - | 24 " | €1,497.51 | TEKLİF TALEBİ
| |
HU-C-10-36 | 48 1 / 2 " | 18300 lbs. | 48.5 " | 120 " | 18300 pound., 16000 pound. | 30 ", 36" | €1,549.11 | TEKLİF TALEBİ
| |
HU-C-10-48 | 60 1 / 2 " | 14200 lbs. | 60.5 " | 120 " | 14200 pound., 12800 pound. | 42 ", 48" | €1,596.31 | TEKLİF TALEBİ
| |
HU-C-12-18 | 28 1 / 4 " | 24400 lbs. | 28.25 " | 144 " | - | 18 " | €1,642.22 | TEKLİF TALEBİ
| |
HU-C-12-24 | 36 1 / 2 " | 20900 lbs. | 36.5 " | 144 " | - | 24 " | €1,718.05 | TEKLİF TALEBİ
| |
HU-C-12-36 | 48 1 / 2 " | 17800 lbs. | 48.5 " | 144 " | 17800 pound., 15600 pound. | 30 ", 36" | €1,745.33 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00