VESTIL HU-C-8-24 Ağır Hizmet Tek Konsol, 8 Feet, 24 İnç Kol
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Konsol Tekli Dik |
Taban Uzunluğu | 36 1 / 2 " |
Kapasite | 21500 lbs. |
Renk | Mavi |
Bileşenler | Tek Taraflı Dik |
derinlik | 36.5 " |
Dizayn | Tek |
Yükseklik | 96 " |
Delik Aralığı | 10 1 / 4 " |
uzunluk | 36.5 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-hu-c-8-24.pdf |
Kullanılabilir Kol Uzunluğu | 24 " |
genişlik | 5" |
Gemi ağırlığı (kg) | 121.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 243.84 |
Gemi uzunluğu (cm) | 92.71 |
Gemi genişliği (cm) | 12.7 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Taban Uzunluğu | Kapasite | derinlik | Yükseklik | Dik Kapasite | Kullanılabilir Kol Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HU-C-10-18 | 28 1 / 4 " | 24700 lbs. | 28.25 " | 120 " | - | 18 " | €1,420.23 | TEKLİF TALEBİ
| |
HU-C-10-24 | 36 1 / 2 " | 21500 lbs. | 36.5 " | 120 " | - | 24 " | €1,497.51 | TEKLİF TALEBİ
| |
HU-C-10-36 | 48 1 / 2 " | 18300 lbs. | 48.5 " | 120 " | 18300 pound., 16000 pound. | 30 ", 36" | €1,549.11 | TEKLİF TALEBİ
| |
HU-C-10-48 | 60 1 / 2 " | 14200 lbs. | 60.5 " | 120 " | 14200 pound., 12800 pound. | 42 ", 48" | €1,596.31 | TEKLİF TALEBİ
| |
HU-C-12-18 | 28 1 / 4 " | 24400 lbs. | 28.25 " | 144 " | - | 18 " | €1,642.22 | TEKLİF TALEBİ
| |
HU-C-12-24 | 36 1 / 2 " | 20900 lbs. | 36.5 " | 144 " | - | 24 " | €1,718.05 | TEKLİF TALEBİ
| |
HU-C-12-36 | 48 1 / 2 " | 17800 lbs. | 48.5 " | 144 " | 17800 pound., 15600 pound. | 30 ", 36" | €1,745.33 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00