VESTIL HWPC-3672 Ahşap Platform Devirme Kamyonu, 72 x 36 İnç Boyutu
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Platform Kamyonu |
Kapasite | 2200 lbs. |
Tekerlek Çapı | 6" |
Tekerlek Malzemesi | Kauçuk Üzeri Kalıp |
Tekerlek Tipi | (2) Döner |
Caster Genişliği | 2" |
Renk | Kahverengi |
Çapraz Destekler | 1 1 / 2 " |
Güverte Kalınlığı | 1" |
Ön Tekerlek Çapı. | 12 " |
Sap Yüksekliği | 29 " |
Kolu tipi | Stake |
Yükseklik | 16.25 " |
Kapsar | (2) Döner Tekerlekler, (2) Sert Tekerlekler, Yan Eşik 6" x 1 1/2" ve Çapraz Destekler 1 1/2" |
uzunluk | 72 " |
Yükleme kapasitesi | 2200 lbs. |
Yük Tekeri Aks Çapı. | 1" |
Yük Tekeri Boyutu | 12" X 2 1/2" |
Yük Tekeri Tipi | (2) Sert |
Malzeme | Parke |
Maks. Platform Yüksekliği | 6" |
Ölçü Birimleri | HER |
Pil Sayısı | Yok hayır |
Tekerlek Sayısı | 6 |
Dikey Destek Sayısı | 4 |
Toplam yükseklik | 16.25 " |
Uzunluk | 72 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Platform Yüksekliği | 6" |
Platform Uzunluğu | 72 " |
Platform Malzemesi | Zımparalanmış Sertağaç |
Platform Genişliği | 36 " |
Güç Kaynağı | Manuel |
Arka Tekerlek Çapı | 6" |
Yan Eşik Derinliği | 1 1 / 2 " |
Yan Eşik Yüksekliği | 6" |
genişlik | 36 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 123.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 41.28 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 8716805090 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00