Vestil Hwss-1200-nr | Paslanmaz Çelik Vinç, 1200 Lb. Kapasite | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL HWSS-1200-NR Paslanmaz Çelik Vinç, 1200 Lb. Kapasite

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7UME Modeli: HWSS-1200-NR
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
€433.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+El vinç
Taban Plakası Uzunluğu5 1 / 2 "
Taban Plakası Kalınlığı1 / 8 "
Taban Plakası Genişliği3 1 / 2 "
Kapasite1200 lbs.
RenkGümüş
derinlik6"
Dişli Oranı4.2:1
sınıfSınıf 304
Renk TaşıSiyah, Gümüş
Sap DahilEvet
Sap uzunluğu8 1 / 4 "
Kolu MalzemePaslanmaz çelik
Yükseklik11.5 "
uzunluk6"
MalzemePaslanmaz çelik
Ölçü BirimleriHER
Montaj Deliği Çapı3 / 8 "
Montaj Deliği Sayısı5
Plaka Uzunluğu5-1 / 2 inç
Plaka kalınlığı1 / 8 "
Plaka Genişliği3-1 / 2 inç
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-hwss-1200-nr.pdf
TipTek
genişlik10.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.62
Gemi yüksekliği (cm)29.21
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)26.67
HS kodu8425390100
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikTaban Plakası UzunluğuTaban Plakası GenişliğiKapasitederinlikDişli OranıSap uzunluğuYükseklikÜcret
VESTIL HWSS-1800-NR Paslanmaz Çelik Vinç, 1800 Lb. Kapasite | AG7UMF HWSS-1800-NR10.75 "7 3 / 4 "4"1800 lbs.8"5:112 1 / 2 "21.25 "€725.84
VESTIL HWSS-2600-NR Paslanmaz Çelik Vinç, 2600 Lb. Kapasite | AG7UMG HWSS-2600-NR11.5 "9 1 / 2 "5"2600 lbs.8.25 "10:112 1 / 2 "23.25 "€871.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL HWSS-1200-NR Paslanmaz Çelik Vinç, 1200 Lb. Kapasite
€433.40 / Adet