VESTIL JIB-P-10-10-8 Çok İstasyonlu Pergel Vinç, 1000 Lb. Kapasite, 119.75 x 95.82 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pergel Vinç |
Ayarlanabilir Yükseklik | Yok hayır |
Taban Uzunluğu | 17 " |
Taban Genişliği | 17 " |
Işın boyutu | 4 "6 x" |
Bom Erişimi | 115 3 / 4 " |
Kapasite | 1000 lbs. |
Renk | Mavi |
derinlik | 135.375 " |
Genişletilmiş Uzunluk | 115.75 " |
Yükseklik | 108.69 " |
uzunluk | 135.375 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Boşluk | 95.9125 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Montaj Plakası Uzunluğu | 17 " |
Montaj Plakası Genişliği | 17 " |
Genel I-Işın Açıklığı | 120 " |
Güç Kaynağı | Vinç ve Araba Ayrı Satılır |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-jib-p-10-10-8.pdf |
Geri Çekilmiş Uzunluk | 115.75 " |
rotasyon | 360 Derece |
Kullanılabilir Bom Yüksekliği | 95 13 / 16 " |
genişlik | 17 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 300.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 276.07 |
Gemi uzunluğu (cm) | 343.85 |
Gemi genişliği (cm) | 43.18 |
HS kodu | 8426300000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kullanılabilir Bom Yüksekliği | Bom Erişimi | derinlik | Genişletilmiş Uzunluk | Yükseklik | Maks. Boşluk | Genel I-Işın Açıklığı | Geri Çekilmiş Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIB-P-10-10-10 | 119 13 / 16 " | 115 3 / 4 " | 135.375 " | 115.75 " | 132.69 " | 119.8125 " | 120 " | 115.75 " | €4,862.28 | TEKLİF TALEBİ
| |
JIB-P-10-10-6 | 71 13 / 16 " | 115 3 / 4 " | 135.375 " | 115.75 " | 84.69 " | 71.8125 " | 120 " | 115.75 " | €4,175.11 | TEKLİF TALEBİ
| |
JIB-P-10-6-10 | 119 13 / 16 " | 67 3 / 4 " | 40.12 " | 67.75 " | 132.69 " | 119.8125 " | 72 " | 67.75 " | €4,593.22 | TEKLİF TALEBİ
| |
JIB-P-10-6-6 | 71 13 / 16 " | 67 3 / 4 " | 40.12 " | 67.75 " | 84.69 " | 71.8125 " | 72 " | 67.75 " | €3,230.39 | TEKLİF TALEBİ
| |
JIB-P-10-6-8 | 95 13 / 16 " | 67 3 / 4 " | 40.12 " | 67.75 " | 108.69 " | 95.9125 " | 72 " | 67.75 " | €3,894.34 | TEKLİF TALEBİ
| |
JIB-P-10-8-10 | 119 13 / 16 " | 91 3 / 4 " | 111.375 " | 91.75 " | 132.69 " | 119.8125 " | 96 " | 91.75 " | €4,548.75 | TEKLİF TALEBİ
| |
JIB-P-10-8-6 | 71 13 / 16 " | 91 3 / 4 " | 111.375 " | 91.75 " | 84.69 " | 71.8125 " | 96 " | 91.75 " | €3,798.59 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00