VESTIL KT-D-16-200-BL Fıçı Taşıma Arabası, 200 Lb. Kapasite
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | bebek |
piller Dahil | Yok hayır |
Kapasite | 200 lbs. |
Renk | Mavi |
Dia İçinde. | 16.75 " |
Yükleme kapasitesi | 200 lbs. |
Malzeme | Çelik |
Maks. Tambur Kapasitesi | 22 gal. |
Tekerlek Sayısı | 3 |
İz Bırakmayan Tekerlek | Yok hayır |
Tekerlek Sayısı | 3 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-kt-d-16-200-bl.pdf |
Tekerlek Çapı | 3" |
Tekerlek Malzemesi | Poly üzerinde Poly |
Tekerlek boyutu | 3 "1.25 x" |
Tekerlek tipi | Döner |
Tekerlek Genişliği | 1.25 " |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00