VESTIL LAD-11-14-P Depo Merdiveni, 58 Derece, Delikli, 11 Basamaklı, 14 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yuvarlanan Merdiven |
ANSI Sınıfı | A14.7 |
Taban Uzunluğu | 85.06 " |
Taban Genişliği | 34.25 " |
Kapasite | 350 lbs. |
Tekerlek Malzemesi | Kauçuk |
Renk | Mavi |
Adımlar Arası Mesafe | 10 " |
Ön Tekerlek Çapı. | 3" |
Ön Teker Malzemesi | Poliüretan |
Ön Tekerlek Tipi | Döner |
Ön Teker Genişliği | 1 1 / 4 " |
Küpeşte Yüksekliği | 140 " |
Korkuluklar Dahil | Evet |
Yükseklik | 140 " |
uzunluk | 85.062 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Teker Sayısı | 4 |
Ön Tekerlek Sayısı | 2 |
Arka Tekerlek Sayısı | 2 |
Adım Sayısı | 11 |
Arka Tekerlek Çapı | 10 " |
Arka Tekerlek Malzemesi | Kauçuk |
Arka Teker Genişliği | 2 1 / 2 " |
Bahar yüklü | Yok hayır |
Basamak Açısı | 58 Derece |
Adım Derinliği | 7" |
Adım Aralığı | 10 " |
Adım Türü | Delikli |
Adım Genişliği | 23.56 " |
Üst Adım Derinliği | 14 " |
Üst Basamak Yüksekliği | 110 " |
Kullanılabilir Uzunluk | 76 1 / 2 " |
Kullanılabilir Genişlik | 23 9 / 16 " |
genişlik | 34.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 122.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 370.84 |
Gemi uzunluğu (cm) | 216.06 |
Gemi genişliği (cm) | 87 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Taban Uzunluğu | Küpeşte Yüksekliği | Yükseklik | Adım Sayısı | Basamak Açısı | Üst Adım Derinliği | Kullanılabilir Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD-10-14-P | 78.94 " | 130 " | 130 " | 10 | 58 Derece | 14 " | 70 3 / 16 " | €2,186.20 | TEKLİF TALEBİ
| |
LAD-10-14-P-EZ | 97.69 " | 130 " | 130 " | 10 | 50 Derece | 14 " | 89 5 / 16 " | €2,209.18 | TEKLİF TALEBİ
| |
LAD-10-21-P | 85.19 " | 130 " | 130 " | 10 | 58 Derece | 21 " | 77 3 / 16 " | €2,216.32 | TEKLİF TALEBİ
| |
LAD-10-21-P-EZ | 103.94 " | 130 " | 130 " | 10 | 50 Derece | 21 " | 96 5 / 16 " | €2,234.88 | TEKLİF TALEBİ
| |
LAD-11-14-P-EZ | 103.88 " | 140 " | 140 " | 11 | 50 Derece | 14 " | 97 5 / 16 " | €2,516.96 | TEKLİF TALEBİ
| |
LAD-11-21-P | 91.25 " | 140 " | 140 " | 11 | 58 Derece | 21 " | 83 1 / 2 " | €2,542.72 | TEKLİF TALEBİ
| |
LAD-11-21-P-EZ | 110.88 " | 140 " | 140 " | 11 | 50 Derece | 21 " | 104 5 / 16 " | €2,585.69 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00