VESTIL LAD-8-14-P-EZ Tekerlekli Depo Merdiveni, 50 Derece, Delikli, 8 Basamaklı, 14 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yuvarlanan Merdiven |
ANSI Sınıfı | A14.7 |
Taban Uzunluğu | 85.31 " |
Taban Genişliği | 34.25 " |
piller Dahil | Yok hayır |
Kapasite | 350 lbs. |
Tekerlek Malzemesi | Kauçuk |
Renk | Mavi |
Adımlar Arası Mesafe | 10 " |
Ön Tekerlek Çapı. | 3" |
Ön Teker Malzemesi | Poliüretan |
Ön Tekerlek Tipi | Döner |
Ön Teker Genişliği | 1 1 / 4 " |
Küpeşte Yüksekliği | 110 " |
Korkuluklar Dahil | Evet |
Yükseklik | 110 " |
uzunluk | 85.312 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Teker Sayısı | 4 |
Ön Tekerlek Sayısı | 2 |
Arka Tekerlek Sayısı | 2 |
Adım Sayısı | 8 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-lad-8-14-p-ez.pdf |
Arka Tekerlek Çapı | 10 " |
Arka Tekerlek Malzemesi | Kauçuk |
Arka Teker Genişliği | 2 1 / 2 " |
Bahar yüklü | Yok hayır |
Basamak Açısı | 50 Derece |
Adım Derinliği | 7" |
Adım Aralığı | 10 " |
Adım Türü | Delikli |
Adım Genişliği | 23.56 " |
Üst Adım Derinliği | 14 " |
Üst Basamak Yüksekliği | 80 " |
Kullanılabilir Uzunluk | 72 9 / 16 " |
Kullanılabilir Genişlik | 23 9 / 16 " |
genişlik | 34.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 90.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 279.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 216.69 |
Gemi genişliği (cm) | 87 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Taban Uzunluğu | Küpeşte Yüksekliği | Yükseklik | Adım Sayısı | Basamak Açısı | Üst Adım Derinliği | Kullanılabilir Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD-10-14-P | 78.94 " | 130 " | 130 " | 10 | 58 Derece | 14 " | 70 3 / 16 " | €2,186.20 | TEKLİF TALEBİ
| |
LAD-10-14-P-EZ | 97.69 " | 130 " | 130 " | 10 | 50 Derece | 14 " | 89 5 / 16 " | €2,209.18 | TEKLİF TALEBİ
| |
LAD-10-21-P | 85.19 " | 130 " | 130 " | 10 | 58 Derece | 21 " | 77 3 / 16 " | €2,216.32 | TEKLİF TALEBİ
| |
LAD-10-21-P-EZ | 103.94 " | 130 " | 130 " | 10 | 50 Derece | 21 " | 96 5 / 16 " | €2,234.88 | TEKLİF TALEBİ
| |
LAD-11-14-P | 85.06 " | 140 " | 140 " | 11 | 58 Derece | 14 " | 76 1 / 2 " | €2,494.15 | TEKLİF TALEBİ
| |
LAD-11-14-P-EZ | 103.88 " | 140 " | 140 " | 11 | 50 Derece | 14 " | 97 5 / 16 " | €2,516.96 | TEKLİF TALEBİ
| |
LAD-11-21-P | 91.25 " | 140 " | 140 " | 11 | 58 Derece | 21 " | 83 1 / 2 " | €2,542.72 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00