VESTIL LAD-MM-6-P Bakım Merdiveni, 6 Basamaklı, Delikli, Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yuvarlanan Merdiven |
ANSI Sınıfı | A14.7 |
Taban Uzunluğu | 56.69 " |
Taban Genişliği | 29.5 " |
Kapasite | 350 lbs. |
Tekerlek Çapı | 4" |
Tekerlek Malzemesi | Poly üzerinde Poly |
Caster Genişliği | 1 1 / 4 " |
Renk | Mavi |
Adımlar Arası Mesafe | 10 " |
Ön Tekerlek Çapı. | 4" |
Küpeşte Yüksekliği | 30 " |
Korkuluklar Dahil | Evet |
Yükseklik | 90 " |
uzunluk | 56.687 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Teker Sayısı | 2 |
Adım Sayısı | 6 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-lad-mm-6-p.pdf |
Arka Tekerlek Çapı | 4" |
Arka Teker Genişliği | 1 1 / 4 " |
Güvenlik zinciri | 3 / 16 " |
Bahar yüklü | Yok hayır |
Basamak Açısı | 58 Derece |
Adım Derinliği | 7" |
Adım Aralığı | 10 " |
Adım Türü | Delikli |
Adım Genişliği | 24 " |
Üst Platform Uzunluğu | 21 " |
Üst Platform Genişliği | 24 " |
Üst Basamak Yüksekliği | 60 " |
Tekerlek çapı | 4" |
Tekerlek tipi | Poli-üzerine-Poli |
Tekerlek Genişliği | 1.25 " |
genişlik | 29.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 94.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 228.6 |
Gemi uzunluğu (cm) | 143.99 |
Gemi genişliği (cm) | 74.93 |
HS kodu | 7326908560 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Taban Uzunluğu | Taban Genişliği | Küpeşte Yüksekliği | Yükseklik | Adım Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD-MM-10-P | 81.13 " | 32 " | 30 " | 130 " | 10 | €2,133.19 | TEKLİF TALEBİ
| |
LAD-MM-11-P | 87.38 " | 32 " | 30 " | 140 " | 11 | €1,779.58 | TEKLİF TALEBİ
| |
LAD-MM-12-P | 93.25 " | 32 " | 36 " | 156 " | 12 | €1,838.32 | TEKLİF TALEBİ
| |
LAD-MM-2-P | 38.5 " | 29.5 " | 30 " | 50 " | 2 | €990.80 | ||
LAD-MM-3-P | 38.5 " | 29.5 " | 30 " | 60 " | 3 | €1,050.78 | ||
LAD-MM-4-P | 43.63 " | 29.5 " | 30 " | 70 " | 4 | €1,397.56 | ||
LAD-MM-5-P | 49.75 " | 29.5 " | 30 " | 80 " | 5 | €1,222.70 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00