HONEYWELL Modutrol Motor
stil | Model | Şaft Tipi | Ortam Sıcaklığı Aralık | derinlik | Geri çekme yayı | Anahtar Türü | Zamanlama (Sn.) | Tork | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MS8104F1010 | 1/2 "Yuvarlak | 0 Derece ila 130 Derece F | 3.25 " | Evet | 3 SPDT'li | 15 saniye 60 Hz'de nominal, 15 sn. Geri çekme yayı | 30 inç-lb. | - | €365.12 | |
A | MS4104F1010 | 1/2 "Yuvarlak | 0 Derece ila 130 Derece F | 3.25 " | Evet | 2 SPDT'li | 15 saniye 60 Hz'de nominal, 15 sn. Geri çekme yayı | 30 inç-lb. | - | €393.63 | |
A | MS4109F1010 | 1/2 "Yuvarlak | 0 Derece ila 130 Derece F | 3.25 " | Evet | 4 SPDT'li | 15 saniye 60 Hz'de nominal, 15 sn. Geri çekme yayı | 80 inç-lb. | - | €479.69 | |
B | M9184D1021 | Çift Uçlu, 3/8 Kare | -40 ila 150 F | 7-5 / 16 " | Yok hayır | - | 30 için 60 | 150 In.Lbs. | Yay Dışı Dönüş | €2,260.74 | |
C | M9185D1004 | Çift Uçlu, 3/8 Kare | -40 ila 140 F | 8-3 / 4 " | Evet | - | 30 için 60 | 60 In.Lbs. | Geri çekme yayı | €2,138.17 | |
D | MP909E1059 | Kendinden Merkezleme | -28 Derece ila +160 Derece F | 40.12 " | Evet | - | - | - | - | €286.64 |
Modutrol Motoru
Honeywell Modutrol motorları, klima santrallerinde veya endüstriyel sınıf brülörlerde valfleri ve damperleri kontrol etmek için kullanılır. Maksimum 120VAC çalışma voltajına sahip bu motorlar, 150 in-lb'ye kadar tork değerleri sağlamak için hızlı bağlantı / vidalı / renk kodlu bağlantılara sahiptir. Uzaktan ve doğrudan montaj konfigürasyonu sunarlar ve -40 ila 160 derece F arasındaki sıcaklıklarda çalıştırılabilirler.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Sepet Kapakları
- Halat Bariyer Aksesuarları
- Test Kurşun Tel
- Konveyör Kaldırma Masaları
- İzolasyon Hattı Hortumları
- Sıhhi Tesisat Araçları
- Transformers
- Toprak Arıza Koruması
- Acil Göz Yıkama ve Duş Ekipmanları
- Tehlikeli Yer Armatürleri
- WESTWARD Ofset Havacılık Snips
- RAIN BIRD Yağmurlama Aksesuarları
- BRADY Basma Düğmesi Kilidi
- DAYMARK Çözünebilir Gün Etiketi, Kare
- WESCO Tamburlu El Arabaları
- USA SEALING Silikon Flanş Contası, 7-1/2 İnç Dış Çap
- THOMAS & BETTS LTZUS05B Serisi Esnek Metal Boru Ek Parçaları
- SPEARS VALVES PVC Program 80 Montaj 45 Derece Sokak Dirsekleri, Spigot x Soket
- MERIT Aşındırıcı Merdaneler
- SMC VALVES Akm Serisi Çek Valf