VESTIL LAD-MM-9-G Bakım Merdiveni, 9 Basamaklı, Kavrama Destekli, Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yuvarlanan Merdiven |
ANSI Sınıfı | A14.7 |
Taban Uzunluğu | 74.88 " |
Taban Genişliği | 29.5 " |
Kapasite | 350 lbs. |
Tekerlek Çapı | 4" |
Tekerlek Malzemesi | Poly üzerinde Poly |
Caster Genişliği | 1 1 / 4 " |
Renk | Mavi |
Adımlar Arası Mesafe | 10 " |
Ön Tekerlek Çapı. | 4" |
Küpeşte Yüksekliği | 30 " |
Korkuluklar Dahil | Evet |
Yükseklik | 120 " |
uzunluk | 74.875 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Teker Sayısı | 2 |
Adım Sayısı | 9 |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-lad-mm-9-g.pdf |
Arka Tekerlek Çapı | 4" |
Arka Teker Genişliği | 1 1 / 4 " |
Güvenlik zinciri | 3 / 16 " |
Bahar yüklü | Yok hayır |
Basamak Açısı | 58 Derece |
Adım Derinliği | 7" |
Adım Aralığı | 10 " |
Adım Türü | Kavrama Dikmesi |
Adım Genişliği | 24 " |
Üst Platform Uzunluğu | 21 " |
Üst Platform Genişliği | 24 " |
Üst Basamak Yüksekliği | 90 " |
Tekerlek çapı | 4" |
Tekerlek tipi | Poli-üzerine-Poli |
Tekerlek Genişliği | 1.25 " |
genişlik | 29.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 76.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 304.8 |
Gemi uzunluğu (cm) | 190.18 |
Gemi genişliği (cm) | 74.93 |
HS kodu | 7326908560 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Taban Uzunluğu | Taban Genişliği | Küpeşte Yüksekliği | Yükseklik | Adım Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD-MM-10-G | 81.13 " | 32 " | 30 " | 130 " | 10 | €2,070.50 | TEKLİF TALEBİ
| |
LAD-MM-11-G | 87.38 " | 32 " | 30 " | 140 " | 11 | €2,355.33 | TEKLİF TALEBİ
| |
LAD-MM-12-G | 93.25 " | 32 " | 36 " | 156 " | 12 | €1,922.74 | TEKLİF TALEBİ
| |
LAD-MM-2-G | 38.5 " | 29.5 " | 30 " | 50 " | 2 | €1,000.76 | ||
LAD-MM-3-G | 38.5 " | 29.5 " | 30 " | 60 " | 3 | €1,062.31 | ||
LAD-MM-4-G | 43.63 " | 29.5 " | 30 " | 70 " | 4 | €1,168.25 | ||
LAD-MM-5-G | 49.75 " | 29.5 " | 30 " | 80 " | 5 | €1,487.71 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00