VESTIL LAD-PW-26-12-P Standart Eğim Merdiveni, Delikli, 23.5625 İnç Boyut, 12 Basamaklı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yuvarlanan Merdiven |
ANSI Sınıfı | A14.7 |
Taban Uzunluğu | 87.63 " |
Taban Genişliği | 33.56 " |
piller Dahil | Yok hayır |
Kapasite | 350 lbs. |
Tekerlek Malzemesi | Poly üzerinde Poly |
Renk | Mavi |
Adımlar Arası Mesafe | 10 " |
Ön Tekerlek Tipi | Yaylı Döner |
Ön Teker Genişliği | 1 1 / 4 " |
Küpeşte Yüksekliği | 156 " |
Korkuluklar Dahil | Evet |
Yükseklik | 156 " |
uzunluk | 87.625 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Teker Sayısı | 4 |
Ön Tekerlek Sayısı | 2 |
Arka Tekerlek Sayısı | 2 |
Adım Sayısı | 12 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-lad-pw-26-12-p.pdf |
Arka Tekerlek Malzemesi | Poly üzerinde Poly |
Arka Tekerlek Tipi | sert |
Arka Teker Genişliği | 1 1 / 4 " |
Bahar yüklü | Evet |
Basamak Açısı | 58 Derece |
Adım Derinliği | 7" |
Adım Türü | Delikli |
Adım Genişliği | 23 9 / 16 " |
Üst Adım Derinliği | 14 " |
Üst Basamak Yüksekliği | 120 " |
genişlik | 33.562 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 113.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 396.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 222.57 |
Gemi genişliği (cm) | 85.25 |
HS kodu | 7326908560 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Arka Tekerlek Tipi | Taban Uzunluğu | Taban Genişliği | Adım Genişliği | Ön Teker Genişliği | Küpeşte Yüksekliği | Korkuluklar Dahil | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD-PW-18-2-P | Döner Kilit | 34.06 " | 20.88 " | 16 13 / 16 " | 1" | 50 " | Evet | 50 " | €743.02 | ||
LAD-PW-18-2-P-NHR | Döner Kilit | 25.06 " | 20.88 " | 16 13 / 16 " | 1" | - | Yok hayır | 20 " | €618.37 | ||
LAD-PW-18-3-P | Döner Kilit | 34.31 " | 20.88 " | 16 13 / 16 " | 1" | 60 " | Evet | 60 " | €758.79 | ||
LAD-PW-18-3-P-NHR | Döner Kilit | 31.56 " | 20.88 " | 16 13 / 16 " | 1" | - | Yok hayır | 30 " | €638.38 | ||
LAD-PW-18-4-P | Döner Kilit | 40.44 " | 20.88 " | 16 13 / 16 " | 1" | 70 " | Evet | 70 " | €974.93 | ||
LAD-PW-18-4-P-NHR | Döner Kilit | 38.63 " | 20.88 " | 16 13 / 16 " | 1" | - | Yok hayır | 40 " | €837.54 | ||
LAD-PW-18-5-P | Döner Kilit | 47.31 " | 20.88 " | 16 13 / 16 " | 1" | 80 " | Evet | 80 " | €1,080.89 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00