VESTIL LAD-RAF-6-P Katlanır Katlanır Merdiven, 58 Derece Delikli, 6 Basamaklı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Katlanır Merdiveni |
ANSI Sınıfı | A14.7 |
Taban Uzunluğu | 53.75 " |
Taban Genişliği | 28 " |
piller Dahil | Yok hayır |
Kapasite | 350 lbs. |
Tekerlek Çapı | 10 " |
Tekerlek Malzemesi | Sert Kauçuk |
Caster Genişliği | 2 1 / 2 " |
Daraltılmış Derinlik | 99 " |
Daraltılmış Yükseklik | 30 " |
Daraltılmış Genişlik | 30 " |
Renk | Mavi |
Adımlar Arası Mesafe | 10 " |
Aşağı Katlama Yüksekliği | 30 " |
Aşağı Katlama Uzunluğu | 99 " |
Aşağı Katlama Genişliği | 30 " |
Katlanmış Yükseklik | 30 In. |
katlanmış Uzunluk | 92 In. |
Katlanmış Genişlik | 30 " |
Ön Tekerlek Çapı. | 10 " |
Küpeşte Yüksekliği | 30 " |
Korkuluklar Dahil | Evet |
Yükseklik | 90 " |
uzunluk | 53.75 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Teker Sayısı | 2 |
Adım Sayısı | 6 |
Platform Uzunluğu | 14 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-lad-raf-6-p.pdf |
Arka Tekerlek Çapı | 10 " |
Arka Teker Genişliği | 2.5 " |
Bahar yüklü | Yok hayır |
Basamak Açısı | 58 Derece |
Adım Derinliği | 7" |
Adım Aralığı | 10 " |
Adım Türü | Delikli |
Adım Genişliği | 16 13 / 16 " |
Üst Basamak Yüksekliği | 60 " |
Tekerlek tipi | Sert Kauçuk |
Tekerlekler | (2) 10 x 2-1 / 2 inç |
genişlik | 28 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 79.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 228.6 |
Gemi uzunluğu (cm) | 136.53 |
Gemi genişliği (cm) | 71.12 |
HS kodu | 7326908560 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Adım Sayısı | Taban Uzunluğu | Taban Genişliği | Basamak Açısı | Adım Genişliği | Daraltılmış Derinlik | Aşağı Katlama Uzunluğu | Aşağı Katlama Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD-RAF-10-24-P | 10 | 78.88 " | 34.25 " | 58 Derece | 23 9 / 16 " | 147 " | 147 " | 36 " | €1,617.82 | TEKLİF TALEBİ
| |
LAD-RAF-10-24-P-EZ | 10 | 95.81 " | 34.25 " | 50 Derece | 23 9 / 16 " | 157 " | 157 " | 36 " | €1,623.55 | TEKLİF TALEBİ
| |
LAD-RAF-11-24-P | 11 | 85.13 " | 34.25 " | 58 Derece | 23 9 / 16 " | 159 " | 159 " | 36 " | €1,706.63 | TEKLİF TALEBİ
| |
LAD-RAF-11-24-P-EZ | 11 | 102.75 " | 34.25 " | 50 Derece | 23 9 / 16 " | 170 " | 170 " | 36 " | €1,719.42 | TEKLİF TALEBİ
| |
LAD-RAF-12-24-P | 12 | 91 " | 34.25 " | 58 Derece | 23 9 / 16 " | 176 " | 176 " | 36 " | €1,816.94 | TEKLİF TALEBİ
| |
LAD-RAF-12-24-P-EZ | 12 | 113.31 " | 34.25 " | 50 Derece | 23 9 / 16 " | 188 " | 188 " | 36 " | €1,838.32 | TEKLİF TALEBİ
| |
LAD-RAF-4-P | 4 | 41.5 " | 28 " | 58 Derece | 16 13 / 16 " | 75 " | 75 " | 30 " | €973.52 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00