VESTIL LAD-STAL-6-G Yarı Römork Erişim Merdiveni, 6 Basamaklı, 350 Lb. Kapasite
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Merdiven |
Taban Uzunluğu | 56.63 " |
Taban Genişliği | 30.06 " |
Kapasite | 350 lbs. |
Tırmanma açısı | 58 Derece |
Renk | Mavi |
Adımlar Arası Mesafe | 10 " |
Görev Puanı | 350 lbs. |
Ön Tekerlek Çapı | 4" |
Küpeşte Yüksekliği | 90 " |
Korkuluklar Dahil | Evet |
Yükseklik | 90 " |
Merdiven Malzemesi | Çelik |
Malzeme | Çelik |
Tekerlek Sayısı | 2 |
Adım Sayısı | 6 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-lad-stal-6-g.pdf |
Arka Tekerlek Çapı | 4" |
Arka Tekerlek Genişliği | 1.25 " |
Basamak Açısı | 58 Derece |
Adım Derinliği | 7" |
Adım Türü | Kavrama Dikmesi |
Adım Genişliği | 24 " |
Üst Adım Derinliği | 21 " |
Üst Basamak Yüksekliği | 60 " |
Tekerlek çapı | 4" |
Tekerlek Malzemesi | Poly üzerinde Poly |
Tekerlek tipi | sert |
Tekerlek Genişliği | 1 1 / 4 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Taban Uzunluğu | Küpeşte Yüksekliği | Yükseklik | Adım Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD-STAL-5-G | 49.75 " | 80 " | 80 " | 5 | €1,142.50 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00