VESTIL LAD-TRS-60-6-P Tip-n-roll Çatallı, Delikli, 6 Kademeli, 58 Derece Açılı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Eğimli ve Rulo Merdiveni |
ANSI Sınıfı | A14.7 |
Taban Uzunluğu | 68.25 " |
Taban Genişliği | 29.5 " |
piller Dahil | Yok hayır |
Kapasite | 350 lbs. |
Tekerlek Çapı | 4" |
Tekerlek Malzemesi | Poly üzerinde Poly |
Tekerlek Tipi | sert |
Caster Genişliği | 1 1 / 4 " |
Renk | Mavi |
Adımlar Arası Mesafe | 10 " |
Ön Tekerlek Çapı. | 4" |
Yerden Yükseklik Yüksekliği | 5 1 / 2 " |
Küpeşte Yüksekliği | 90 " |
Korkuluklar Dahil | Evet |
Yükseklik | 90 " |
uzunluk | 68.25 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Teker Sayısı | 2 |
Adım Sayısı | 6 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-lad-trs-60-6-p.pdf |
Arka Tekerlek Çapı | 4" |
Arka Teker Genişliği | 1 1 / 4 " |
Bahar yüklü | Yok hayır |
Basamak Açısı | 58 Derece |
Adım Derinliği | 7" |
Adım Türü | Delikli |
Adım Genişliği | 24 " |
Üst Adım Derinliği | 21 " |
Üst Basamak Yüksekliği | 60 " |
Kullanılabilir Alet Tepsisi Yüksekliği | 3 1 / 8 " |
Kullanılabilir Alet Tepsisi Uzunluğu | 10 " |
Kullanılabilir Alet Tepsisi Genişliği | 23 9 / 16 " |
Tekerlek tipi | Sert Poly-on-Poly |
Tekerlekler | (2) 4 x 2 inç |
genişlik | 29.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 68.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 228.6 |
Gemi uzunluğu (cm) | 173.36 |
Gemi genişliği (cm) | 74.93 |
HS kodu | 7326908560 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Taban Uzunluğu | Küpeşte Yüksekliği | Yükseklik | Adım Sayısı | Basamak Açısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD-TRS-50-2-P | 44.81 " | 50 " | 50 " | 2 | 50 Derece | €1,258.36 | ||
LAD-TRS-50-3-P | 52.56 " | 60 " | 60 " | 3 | 50 Derece | €1,278.48 | ||
LAD-TRS-50-4-P | 60.94 " | 70 " | 70 " | 4 | 50 Derece | €1,410.23 | ||
LAD-TRS-50-5-P | 69.38 " | 80 " | 80 " | 5 | 50 Derece | €1,670.72 | TEKLİF TALEBİ
| |
LAD-TRS-50-6-P | 77.13 " | 90 " | 90 " | 6 | 50 Derece | €1,755.24 | TEKLİF TALEBİ
| |
LAD-TRS-60-2-P | 44.19 " | 50 " | 50 " | 2 | 58 Derece | €1,261.36 | ||
LAD-TRS-60-3-P | 50.44 " | 60 " | 60 " | 3 | 58 Derece | €1,308.49 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00