Vestil Hattı-sa | El Tipi Çubuk Çizgi İşareti Aplikatörü | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL LINE-SA Portatif Çubuk Çizgi İşareti Aplikatörü

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7VNG Modeli: HAT-SA

İle alın Mayıs 3, Cuma
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
€93.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tekerlekli İşaretleme Çubuğu
Kapasite15 fl. oz.
RenkMavi
Diy veya profesyonelDIY
kavramaEvet
Yükseklik37 1 / 2 "
Kapsar(1) El Tipi Çubuk Çizgi İşaretleyici Aplikatörü
Değiştirilebilir UçYok hayır
uzunluk5 1 / 4 "
MalzemeÇelik
Maks. Basınç365 psi
Maks. Alan sayısı Uç BoyutuUçlu Çizgi İşaretleme Boyası
Ölçü BirimleriHER
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-line-sa.pdf
Pasmaya DayanıklıEvet
Püskürtme Ucu SağlandıEvet
Şerit Genişliği1 1 / 4 "
UPC691215088688
genişlik5"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.8
Gemi yüksekliği (cm)95.25
Gemi uzunluğu (cm)13.34
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu7326908560
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikKapsaruzunlukgenişlikÜcret
VESTIL LINE-SA-W Çelik El Tipi Tekerlekli Çizgi İşaretleme Aplikatörü | AG7VNH SATIR-SA-W38 1 / 2 "(1) Tekerlekli El Tipi Çubuk Çizgi İşaretleyici Aplikatörü6 1 / 2 "5 3 / 4 "€114.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL LINE-SA Portatif Çubuk Çizgi İşareti Aplikatörü
€93.05 / Adet