Vestil Çizgi-testere-w | Çelik El Tipi Değnek Çelik El Tipi Değnek Tekerlekli Çizgi İşareti Aplikatörü | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL LINE-SA-W Çelik El Tipi Tekerlekli Çizgi İşareti Aplikatörü

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7VNH Model: HAT-SA-W

İle alın Mayıs 3, Cuma
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
€114.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tekerlekli İşaretleme Çubuğu
Kapasite15 fl. oz.
Tekerlek Çapı4"
Caster Tekerlek Dia.4"
Caster Genişliği1"
RenkMavi
Diy veya profesyonelDIY
kavramaEvet
Yükseklik38 1 / 2 "
Kapsar(1) Tekerlekli El Tipi Çubuk Çizgi İşaretleyici Aplikatörü
Değiştirilebilir UçYok hayır
uzunluk6 1 / 2 "
MalzemeÇelik
Maks. Basınç365 psi
Maks. Alan sayısı Uç BoyutuUçlu Çizgi İşaretleme Boyası
Ölçü BirimleriHER
Ürün Veri Sayfasıvetil-rp-line-sa-w.pdf
Pasmaya DayanıklıEvet
Püskürtme Ucu SağlandıEvet
Şerit Genişliği1 1 / 4 "
UPC691215088695
genişlik5 3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.7
Gemi yüksekliği (cm)97.79
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)14.61
HS kodu7326908560
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikKapsaruzunlukgenişlikÜcret
VESTIL LINE-SA El Değneği Çizgi İşareti Aplikatörü | AG7VNG HAT-SA37 1 / 2 "(1) El Tipi Çubuk Çizgi İşaretleyici Aplikatörü5 1 / 4 "5"€93.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL LINE-SA-W Çelik El Tipi Tekerlekli Çizgi İşareti Aplikatörü
€114.37 / Adet