VESTIL LJ-17-SS Dengeleme Jakı, 17 İnç Boyutu
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tesviye Jack |
Baz Dia. | 3.875 " |
Taban Uzunluğu | 3.88 " |
baz Türü | Döner |
Taban Genişliği | 3.88 " |
Kapasite | 5000 lbs. |
Renk | Gümüş |
derinlik | 4.5 " |
Uzatılmış Yükseklik | 4 1/2 "- 21 1/2" |
Bitiş | Paslanmaz çelik |
Sap uzunluğu | 8 1 / 2 " |
Yükseklik | 26 " |
Holding Kapasitesi | 10000 lbs. |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Çenenin Açılması | 11 1 / 4 " |
uzunluk | 4.5 " |
Krank Devri Başına Kaldırma Hızı | 1 / 4 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Maks. Donanım Çerçevesinin Altında Uzatılmış Yükseklik (İn.) | 21.5 |
Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | 17 " |
Mekanizma | vida |
Montaj Flanşı Boyutu (In.) | 3-3 / 8 |
Toplam yükseklik | 26 " |
Güç Kaynağı | Manuel |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-lj-17-ss.pdf |
Dia'yı boşver. | 1 1 / 4 " |
Konu Boyutu | 4mm |
Tip | Paslanmaz çelik |
genişlik | 9" |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.58 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.95 |
Gemi uzunluğu (cm) | 68.58 |
Gemi genişliği (cm) | 12.95 |
HS kodu | 8425490000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Çenenin Açılması | Malzeme | Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LJ-21 | 30 " | 15 1 / 4 " | Çelik | 21 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
LJ-9-SS | 18 " | 3 1 / 4 " | Paslanmaz çelik | 9" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
LJ-21-SS | 30 " | 15 1 / 4 " | Paslanmaz çelik | 21 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
LJ-17 | 26 " | 11 1 / 4 " | Çelik | 17 " | €163.02 | ||
LJ-9 | 18 " | 3 1 / 4 " | Çelik | 9" | €143.05 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00