Vestil Lj-9 | Tesviye Kriko, Parlak Krom, 18 Ebat | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL LJ-9 Tesviye Krikosu, Parlak Krom, 18 Ebat

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7VNK Modeli: LJ-9
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
€141.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tesviye Jack
Taban Uzunluğu3.88 "
baz TürüDöner
Taban Genişliği3.88 "
Kapasite5000 lbs.
RenkGümüş
derinlik4.5 "
Uzatılmış Yükseklik4 1/2 "- 13 1/2"
Sap uzunluğu8 1 / 2 "
Yükseklik18 "
Holding Kapasitesi10000 lbs.
Gövde MalzemesiÇelik
Çenenin Açılması3 1 / 4 "
uzunluk4.5 "
Krank Devri Başına Kaldırma Hızı1 / 4 "
MalzemeÇelik
Maks. Donanım Çerçevesinin Altında Uzatılmış Yükseklik (İn.)13.5
Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi9"
Ölçü BirimleriHER
Mekanizmavida
Güç KaynağıManuel
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-lj-9.pdf
Dia'yı boşver.1 1 / 4 "
Konu Boyutu4mm
genişlik9"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.95
Gemi yüksekliği (cm)45.72
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)22.86
HS kodu8425490000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikÇenenin AçılmasıMalzemeMaks. Alan sayısı Seyahat mesafesiÜcret
VESTIL LJ-21 Tesviye Kriko, 21 İnç Boyut, Çinko Kaplama | AC2JGB 2KMA6 LJ-2130 "15 1 / 4 "Çelik21 "-
TEKLİF TALEBİ
VESTIL LJ-9-SS Dengeleme Krikosu, 18 İnç Boyut, Gümüş | AC2JGC 2KMA7 LJ-9-SS18 "3 1 / 4 "Paslanmaz çelik9"-
TEKLİF TALEBİ
VESTIL LJ-17-SS Tesviye Krikosu, 17 İnç Boyut | AC2JGD 2KMA8 LJ-17-SS26 "11 1 / 4 "Paslanmaz çelik17 "-
TEKLİF TALEBİ
VESTIL LJ-21-SS Tesviye Krikosu, 21 İnç Boyut | AC2JGE 2KMA9 LJ-21-SS30 "15 1 / 4 "Paslanmaz çelik21 "-
TEKLİF TALEBİ
VESTIL LJ-17 Tesviye Kriko, Parlak Krom, 26.6 İnç Boyut | AG7VNJ LJ-1726 "11 1 / 4 "Çelik17 "€163.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL LJ-9 Tesviye Krikosu, Parlak Krom, 18 Ebat
€141.19 / Adet