VESTIL LL-PMPS-72-AC Çelik Palet, Ana/Sunucu, AC Enerjili, 72 İnç Yükseltilmiş Yükseklik, 1200 Lb. Kapasite, Mavi
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Palet Sunucusu |
Kapasite | 1200 lbs. |
Tekerlek Çapı | 8 x 2 " |
Renk | Mavi |
Kordon uzunluğu | 96 " |
derinlik | 67.1875 " |
İndirilmiş Çatal Yüksekliği | 3" |
Çatal uzunluğu | 36 " |
Çatal Kalınlığı | 1 1 / 2 " |
Çatal Genişliği | 4" |
Tamamen Kaynaklı Çerçeve | Evet |
Sap Yüksekliği | 36 " |
Sap uzunluğu | 25.13 " |
Kolu Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 96.5 " |
uzunluk | 67.187 " |
Kilitli Teker Boyutu | 8 "2 x" |
Malzeme | Çelik |
Maks. İç Taraf Genişliği | 50 1 / 2 " |
Maks. Çatallar Arası Genişlik | 32 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Min. İç Taraf Genişliği | 34 " |
dak. Çatallar Arası Genişlik | 8" |
Çalışma | 115 volt AC |
Genel Yükseltilmiş Yükseklik | 125 " |
Faz | 1 |
Güç Kaynağı | Elektrik |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-ll-pmps-72-ac.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 72 " |
Gerilim | 115V AC |
genişlik | 58 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 409.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 245.11 |
Gemi uzunluğu (cm) | 170.66 |
Gemi genişliği (cm) | 147.32 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | Genel Yükseltilmiş Yükseklik | Güç Kaynağı | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LL-PMPS-50-AC | 72.5 " | - | 89 " | Elektrik | 115V AC | €4,530.23 | TEKLİF TALEBİ
| |
LL-PMPS-50-HAVA | 72.5 " | - | 89 " | - | - | €4,530.23 | TEKLİF TALEBİ
| |
LL-PMPS-50-DC | 72.5 " | 47 " | 89 " | Elektrikli Akülü | 12V DC | €4,530.23 | TEKLİF TALEBİ
| |
LL-PMPS-60-AC | 82.5 " | - | - | Elektrik | 115V AC | €5,084.33 | TEKLİF TALEBİ
| |
LL-PMPS-60-HAVA | 82.5 " | - | - | - | - | €5,084.33 | TEKLİF TALEBİ
| |
LL-PMPS-60-DC | 82.5 " | 57 " | 103 3 / 4 " | Elektrikli Akülü | 12V DC | €5,084.33 | TEKLİF TALEBİ
| |
LL-PMPS-72-HAVA | 96.5 " | - | 125 " | - | - | €5,943.32 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00