VESTIL LM-1T-8-24-HBE-TP Hidrolik Teleskopik Kaldırma Bomu, 800 Lb. Kapasite, Mavi / Sarı 8000 Lb. Kapasite
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kaldırma Bomu |
Bom Stili | Teleskop |
Kapasite | 2000 lbs. |
Zincir uzunluğu | 36 " |
Uyumlu Çatal Kalınlığı | 2.25 " |
derinlik | 83.75 " |
Genişletilmiş Uzunluk | 144 3 / 4 " |
Uzatma Rengi | Sarı |
Çatal Cep Merkezi | 24 " |
Çatal Cebi Yüksekliği | 2 1 / 4 " |
Çatal Cep Genişliği | 7.25 " |
Forklift Gerekli Derecelendirme | 8000 lbs. |
Çerçeve rengi | Mavi |
Yükseklik | 24.5 " |
Kayıp Yük | 715 lbs. |
Malzeme | Çelik |
Maks. Kanca Noktası | 142 " |
Maks. uzunluk | 144.75 " |
Min. Kanca Noktası | 36 " |
Min. Uzunluk | 83.75 " |
Hareketli Yük | 2000 lbs. |
Kanca Sayısı | 2 |
Dikey Ayarlama Konumu Sayısı | 10 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-lm-1t-8-24-hbe-tp.pdf |
Emniyet Zincirleri | Evet |
genişlik | 32 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Uyumlu Çatal Kalınlığı | Kayıp Yük | Dikey Ayarlama Konumu Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
LM-1T-8-24-HBE-DC | 2.24 " | 815 lbs. | 4 | €9,076.12 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00