VESTIL LM-EBNT-4-36 Modüler Stil Merdiven, 12 Basamak, Üst Basamak Yüksekliği 84 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Teleskopik Olmayan Forklift Bom |
Bom Stili | Teleskopik Olmayan |
Bom Tipi | Ekonomi Patlaması |
Kapasite | 4000 lbs. |
Zincir uzunluğu | 36 " |
Renk | Mavi |
Uyumlu Çatal Kalınlığı | 2.5 " |
derinlik | 81.75 " |
Genişletilmiş Uzunluk | 81.75 " |
Çatal Cep Merkezi | 36 " |
Çatal Cebi Yüksekliği | 2 1 / 2 " |
Çatal Cephesi Boyutu | 7-1 / 2 " |
Çatal Cep Genişliği | 7.5 " |
Yükseklik | 13.31 " |
uzunluk | 81.75 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Kanca Noktası | 79 " |
Maks. uzunluk | 81.75 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Min. Kanca Noktası | 36 " |
Kanca Sayısı | 2 |
Dikey Ayarlama Konumu Sayısı | 4 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-lm-ebnt-4-36.pdf |
Kısıtlama Uzunluğu | 36 " |
Emniyet Zincirleri | Evet |
36" Tek Kanca Kapasitesi | 4000 lbs. |
48" Tek Kanca Kapasitesi | 3750 lbs. |
60" Tek Kanca Kapasitesi | 3500 lbs. |
72" Tek Kanca Kapasitesi | 3250 lbs. |
79" Tek Kanca Kapasitesi | 3000 lbs. |
genişlik | 44 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 123.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 33.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 207.65 |
Gemi genişliği (cm) | 111.76 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Maks. Kanca Noktası | Kapasite | Uyumlu Çatal Kalınlığı | Maks. uzunluk | 36" Tek Kanca Kapasitesi | 48" Tek Kanca Kapasitesi | 60" Tek Kanca Kapasitesi | 72" Tek Kanca Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM-EBNT-4-11 | 79 " | 4000 lbs. | 2.5 " | 81.75 " | 4000 lbs. | 3750 lbs. | 3500 lbs. | 3250 lbs. | €1,532.01 | TEKLİF TALEBİ
| |
LM-EBNT-4-24 | 79 " | 4000 lbs. | 2.5 " | 81.63 " | 4000 lbs. | 3750 lbs. | 3500 lbs. | 3250 lbs. | €1,579.12 | TEKLİF TALEBİ
| |
LM-EBNT-4-30 | 79 " | 4000 lbs. | 2.5 " | 81.75 " | 4000 lbs. | 3750 lbs. | 3500 lbs. | 3250 lbs. | €1,632.20 | TEKLİF TALEBİ
| |
LM-EBNT-6-11 | 79 " | 6000 lbs. | 2.25 " | 81.75 " | 6000 lbs. | 5000 lbs. | 4500 lbs. | 4000 lbs. | €2,428.25 | ||
LM-EBNT-6-24 | 79 " | 6000 lbs. | 2.25 " | 81.63 " | 6000 lbs. | 5000 lbs. | 4500 lbs. | 4000 lbs. | €2,504.06 | TEKLİF TALEBİ
| |
LM-EBNT-6-30 | 79 " | 6000 lbs. | 2.25 " | 81.75 " | 6000 lbs. | 5000 lbs. | 4500 lbs. | 4000 lbs. | €2,580.08 | TEKLİF TALEBİ
| |
LM-EBNT-6-36 | 79 " | 6000 lbs. | 2.25 " | 81.75 " | 6000 lbs. | 5000 lbs. | 4500 lbs. | 4000 lbs. | €2,652.99 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00