VESTIL LM-OBNT-4-24 Orbit Teleskopik Olmayan Kaldırma Bomu, Mavi / Sarı 4000 Lb. Kapasite, 24 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Teleskopik Olmayan Orbital Forklift Bomu |
Bom Stili | Teleskopik Olmayan |
Bom Tipi | Yörünge Bomu |
Kapasite | 4000 lbs. |
Zincir uzunluğu | 36 " |
Renk | Mavi |
Uyumlu Çatal Kalınlığı | 2.5 " |
derinlik | 40.12 " |
Uzatılmış Kanca Yüksekliği | 38 1 / 4 " |
Genişletilmiş Uzunluk | 80.875 " |
Çatal Cep Merkezi | 24 " |
Çatal Cebi Yüksekliği | 2 1 / 2 " |
Çatal Cephesi Boyutu | 7-1 / 2 " |
Çatal Cep Genişliği | 7.5 " |
Yükseklik | 26.63 " |
uzunluk | 80.875 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Kanca Noktası | 78 " |
Maks. uzunluk | 80.88 " |
Maks. Eğim Açısı | 37 Derece |
Ölçü Birimleri | HER |
Min. Kanca Noktası | 36 " |
Kanca Sayısı | 2 |
Dikey Ayarlama Konumu Sayısı | 4 |
Genel Genişletilmiş Yükseklik | 57 3 / 16 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-lm-obnt-4-24.pdf |
Kısıtlama Uzunluğu | 36 " |
Geri Çekilmiş Kanca Yüksekliği | 5 1 / 2 " |
Emniyet Zincirleri | Evet |
36" Tek Kanca Kapasitesi | 4000 lbs. |
48" Tek Kanca Kapasitesi | 3750 lbs. |
60" Tek Kanca Kapasitesi | 3500 lbs. |
72" Tek Kanca Kapasitesi | 3250 lbs. |
78" Tek Kanca Kapasitesi | 3000 lbs. |
genişlik | 32 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 151.65 |
Gemi yüksekliği (cm) | 67.63 |
Gemi uzunluğu (cm) | 205.42 |
Gemi genişliği (cm) | 81.28 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Kapasite | Uyumlu Çatal Kalınlığı | Maks. uzunluk | Geri Çekilmiş Kanca Yüksekliği | 36" Tek Kanca Kapasitesi | 48" Tek Kanca Kapasitesi | 60" Tek Kanca Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM-OBNT-4-30 | 26.63 " | 4000 lbs. | 2.5 " | 80.88 " | 5 1 / 2 " | 4000 lbs. | 3750 lbs. | 3500 lbs. | €3,860.09 | TEKLİF TALEBİ
| |
LM-OBNT-4-36 | 26.63 " | 4000 lbs. | 2.5 " | 80.88 " | 5 1 / 2 " | 4000 lbs. | 3750 lbs. | 3500 lbs. | €3,975.97 | TEKLİF TALEBİ
| |
LM-OBNT-6-24 | 26.63 " | 6000 lbs. | 2.25 " | 80.88 " | 5 1 / 2 " | 6000 lbs. | 5000 lbs. | 4500 lbs. | €4,646.04 | ||
LM-OBNT-6-30 | 26.63 " | 6000 lbs. | 2.25 " | 80.88 " | 5 1 / 2 " | 6000 lbs. | 5000 lbs. | 4500 lbs. | €4,782.20 | ||
LM-OBNT-6-36 | 26.63 " | 6000 lbs. | 2.25 " | 80.88 " | 5 1 / 2 " | 6000 lbs. | 5000 lbs. | 4500 lbs. | €4,935.31 | TEKLİF TALEBİ
| |
LM-OBNT-8-24 | 25.13 " | 8000 lbs. | 2.25 " | 79.5 " | 4 11 / 16 " | 8000 lbs. | 6650 lbs. | 6000 lbs. | €6,929.81 | ||
LM-OBNT-8-30 | 25.13 " | 8000 lbs. | 2.25 " | 79.5 " | 4 11 / 16 " | 8000 lbs. | 6650 lbs. | 6000 lbs. | €7,141.70 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00