VESTIL M-2496-YB Sarı Bordür Paspas, 24 İnç x 96 İnç Boyutu
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çalışma Platformu Paspası |
Yükseklik | 1 / 2 " |
uzunluk | 96 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Tip | Sarı Bordür Örtüsü |
genişlik | 24 " |
İle çalışır | P-2496-2.625, P-2496-2.625-A |
Gemi ağırlığı (kg) | 19.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 3926909995 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00