VESTIL M-3696-YB Sarı Bordür Paspas, 36 İnç x 96 İnç Boyutu
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çalışma Platformu Paspası |
Renk | Siyah Sarı |
Yükseklik | 1 / 2 " |
uzunluk | 96 " |
Malzeme | Yüksek yoğunluklu polietilen |
Ölçü Birimleri | HER |
genişlik | 36 " |
İle çalışır | P-3696-2.625, P-3696-2.625-A |
Gemi ağırlığı (kg) | 17.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 4008294000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00