VESTIL M-4-120 Ekstrüde Kauçuk Çamurluk Tamponu, 120 İnç x 4.25 İnç x 4 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Rıhtım Tamponu |
Renk | Siyah |
Sertlik | -/+ 70 |
Yükseklik | 4" |
uzunluk | 120 " |
Malzeme | Kauçuk |
Ölçü Birimleri | HER |
Genel Derinlik | 120 " |
Paket boyutu | 1 |
Ped Uzunluğu | 120 " |
Tampon Malzemesi | Kauçuk |
Ped Genişliği | 4" |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-m-4-120.pdf |
genişlik | 4.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 25.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 10.8 |
HS kodu | 4016940000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | genişlik | Cıvata Deliği Merkezden Merkeze Mesafe 1 | Yükseklik | Delik Çapı | uzunluk | Montaj Deliği Çapı | Ped Uzunluğu | Ped Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-2-12 | 1.82 " | 6" | 1.5 " | 7 / 8 " | 12 " | 1 / 2 " | 12 " | 2" | €34.92 | ||
M-2-120 | 1.82 " | - | 1.13 " | - | 120 " | - | 120 " | 1.88 " | €151.59 | TEKLİF TALEBİ
| |
M-2-18 | 2" | 12 " | 1.75 " | 7 / 8 " | 18 " | 1 / 2 " | 18 " | 2" | €37.76 | ||
M-2-24 | 1.82 " | 18 " | 1.5 " | 7 / 8 " | 24 " | 1 / 2 " | 24 " | 2" | €40.03 | ||
M-2-36 | 1.82 " | 15 " | 1.5 " | 7 / 8 " | 36 " | 1 / 2 " | 36 " | 2" | €60.02 | ||
M-4-12 | 4.12 " | 6" | 3.83 " | 1 3 / 8 " | 12 " | 7 / 8 " | 12 " | 4" | €42.20 | ||
M-4-18 | 4.12 " | 12 " | 3.88 " | 1 3 / 8 " | 18 " | 7 / 8 " | 18 " | 4" | €49.90 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00