VESTIL MDU-C-6-18 Orta Hizmet Çift Taraflı Konsol Dik, 6 Feet, 18 İnç Kol
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Konsol Çift Dik |
Taban Uzunluğu | 46 " |
Kapasite | 13200 lbs. |
Renk | Mavi |
Bileşenler | Çift Taraflı Dik |
Yükseklik | 72 " |
uzunluk | 46 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-mdu-c-6-18.pdf |
Kol Yuvaları Arasındaki Boşluk | 3 1 / 2 " |
UPC | 691215056465 |
Kullanılabilir Kol Uzunluğu | 18 " |
genişlik | 8.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 82.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 182.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 116.84 |
Gemi genişliği (cm) | 22.23 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Taban Uzunluğu | Kapasite | Dikme Başına Kapasite | derinlik | Yükseklik | Kullanılabilir Kol Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDU-C-10-12 | 34 " | 14200 lbs. | - | 34 " | 120 " | 12 " | €960.58 | TEKLİF TALEBİ
| |
MDU-C-10-18 | 46 " | 11800 lbs. | - | 46 " | 120 " | 18 " | €1,098.13 | TEKLİF TALEBİ
| |
MDU-C-10-24 | 58 " | 10000 lbs. | - | 58 " | 120 " | 24 " | €1,254.14 | ||
MDU-C-10-36 | 82 " | 8800 lbs. | 8800 pound., 7600 pound. | 82 " | 120 " | 30 ", 36" | €1,298.60 | ||
MDU-C-6-12 | 34 " | 16200 lbs. | - | 34 " | 72 " | 12 " | €728.62 | TEKLİF TALEBİ
| |
MDU-C-6-24 | 58 " | 11000 lbs. | - | 58 " | 72 " | 24 " | €899.12 | TEKLİF TALEBİ
| |
MDU-C-6-36 | 82 " | 22000 lbs. | 9400 pound., 8200 pound. | 82 " | 72 " | 30 ", 36" | €989.25 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00